3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
167,000 税込183,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3 寸法(mm)318×154×220 質量(kg)本体/10 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])200~3000※2 表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン アズワン品番4-3883-02 タイマー1秒~99時間59分59秒 温度調節精度(℃)±0.5(@30~50
1個
234,000 税込257,400
翌々日出荷

低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50 質量(kg)10 回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。) 表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン 電源(AC100V)50/60Hz 温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可) サイズ(mm)318×154×220 アズワン品番4-3883-01 タイマー1秒~99時間59分59秒 温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
1個
340,250 税込374,275
翌々日出荷