最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。
広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。
水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-1594-21
水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP
電源AC100V 50/60Hz 14A
安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
外寸法(mm)408×136×205
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)(室温) +5~60
アズワン品番1-1594-21-22
水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)
温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥112,000
税込¥123,200
17日以内出荷
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス(低水位・自立)
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA)
槽内寸法(mm)300×300×95
センサーサーミスタ
機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
温度調節範囲(℃)室温+5~70
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)
温度設定範囲(℃)-20~+70
アズワン品番1-5832-45
撹拌方式プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)±0.02
1台
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
タイプウォーターバス(低水位・自立)
槽内寸法(mm)300×300×95
センサーサーミスタ
温度調節精度±0.02℃ ※2
温度調節範囲(℃)室温+5~70
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1
アズワン品番1-5832-45-22
撹拌方式プロペラ撹拌式
1台
¥110,000
税込¥121,000
17日以内出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイプウォーターバス
規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)
本体寸法(mm)150×160×308
構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW
有効内寸法(mm)180×252×153
アズワン品番1-104-01
仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)
最高温度(℃)90
電源コード(m)1.8
プラグ3Pタイプ
電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hz
クランプ取付幅(mm)10~25
設定水位20~80mm 伸縮
1台
¥57,300
税込¥63,030
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5
質量(kg)約18
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)-10~+60
型番CB-Jr.A
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止
電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式
サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418
アズワン品番1-5145-11
冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
1個
¥374,000
税込¥411,400
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。