加熱・冷却・クーラーボックス :「水槽用温度計」の検索結果
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850
質量(kg)約7
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(280)※1×266
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5944-11
1個
¥114,000
税込¥125,400
10日以内出荷
適合本体サーマルロボ、ラボヴュー、低温恒温水槽、冷却水循環装置、温水循環装置など
種別記録計出力リード線
アズワン品番1-5521-02
仕様1温度・アラーム出力兼用長さ:2m
品名記録計出力リード線・2m
1個
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
用途バススターラーの温度均一化に
仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154
付属品六角レンチ
質量(kg)0.2
材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他
使用温度範囲(℃)5~200
サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。
アズワン品番3-1496-01
耐環境性水中・油中
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)4.5
材質(本体)SUS430
槽内寸法(mm)225×188×150
外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番1-3147-41
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5990-11
1個
¥64,800
税込¥71,280
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)4.3
材質(本体)SUS430
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む
安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~200
アズワン品番1-3149-41
1個
¥71,900
税込¥79,090
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。