加熱・冷却・クーラーボックス :「真空 密閉 容器」の検索結果
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。
ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01
付属品密閉用クランプ
材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム
寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)
容量(L)2
使用範囲0.14kPa~大気圧
内寸法(mm)Φ140×160
板厚(mm)1.5
外寸法(mm)Φ180×187
1個
¥131,000
税込¥144,100
10日以内出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き
材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)
寸法(mm)本体/240×250×160
アズワン品番4-6373-01
ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。