加熱・冷却・クーラーボックス :「空冷式熱交換器」の検索結果
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
材質ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)230
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コイル径(mm)112
管径内管PT1/8、外径PT1/8
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。