加熱・冷却・クーラーボックス :「電気管状炉」の検索結果
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21
仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)約38
電源(V)AC100V 50/60] 12A
制御方式PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)30×300
型番TMF-300N
ヒーター(W)1200
安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488
分解能(℃)1/1分
設定時間0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度到達時間約100分(無負荷)
プログラム機能16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)Φ50×140
外寸(mm)210×210×290
センサーK熱電対
温度調節PID制御
アズワン品番3-9512-01
タイマーON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)0.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
10日以内出荷
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W
質量(kg)約39
電源単相AC200V 50/60Hz 9A
制御方式PID制御・SSR出力
炉内寸法(mm)70×300
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)2(丸端子)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
外寸法(mm)395×390×510
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-23
庫内容量(L)1.2
1個
¥589,000
税込¥647,900
当日出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ
寸法(mm)(炉内)50×300
電源AC100V 50/60Hz 15A
制御方式PID制御・SSR出力
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-42
庫内容量(L)0.6
1台
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。
不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
方式(温度調節)PID制御
炉内寸法(mm)Φ50×140
センサーK熱電対
分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分
機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)
外寸法(mm)210×210×295
ヒーター容量(W)800
温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800
アズワン品番3-9512-02
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥202,000
税込¥222,200
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様TMF-500N用
サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500
アズワン品番1-7555-52
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-02
庫内容量(L)1.2
1台
¥1,230,000
税込¥1,353,000
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外形寸法(mm)Φ30×Φ24×500
アズワン品番1-7555-51
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外形寸法(mm)Φ70×Φ60×500
アズワン品番1-7555-55
1個
¥30,900
税込¥33,990
8日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(Φmm)70×60×500
アズワン品番1-7555-63
1個
¥149,000
税込¥163,900
8日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
材質PT0材(アルミナ99.6%)
外寸法(mm)Φ50×Φ42×300
アズワン品番3-9512-32
1個
¥88,700
税込¥97,570
15日以内出荷
1個
¥53,900
税込¥59,290
22日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(mm)Φ50×Φ42×500
アズワン品番1-7555-62
1個
¥97,900
税込¥107,690
24日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。