加熱・冷却・クーラーボックス :「1.5ml」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
商品豆知識
氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。
アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。
防錆処理が施され、長時間使用できます。
仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40
アズワン品番1-349-21
1個
¥220,000
税込¥242,000
12日以内出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)
材質ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)97×74×50
材質(取手)ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)40
片手に乗るコンパクト設計で実験台上を広く使用できます。
高回転FANを2基搭載しており小型でありながら強力に冷却します。
高さ80mmの超低床コンパクト設計です。
超低床コンパクト設計!
質量(kg)約1.3
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
温度制御範囲:-5℃~室温
適合チューブ1.5mLマイクロチューブ×16本
温度設定範囲(℃)-10~+40℃
サイズ(mm)120×125×80
アズワン品番4-3903-01
1個
¥82,400
税込¥90,640
10日以内出荷
サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本
材質アルミニウム合金
寸法(mm)155×150×20
耐冷温度(℃)-196℃
アズワン品番4-742-01
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。