加熱・冷却・クーラーボックス :「2分3分」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
商品豆知識
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本
寸法(mm)147×150×112
電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)
センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃
温度制御方式マイコン式PID制御
温度表示精度F.S.±0.5%
温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0
アズワン品番1-4597-32
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
最小表示(℃)0.1
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。