絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • CC印(ニッカトー)(20)
  • 坂口電熱(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
  • biocision(3)
  • アサヒ理化製作所(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • 三商(2)
  • 鷺宮製作所(2)
  • カロレックス(2)
  • ショウエイ(2)
  • コクゴ(1)
  • 八光電機(1)
  • ヤマト科学(1)
  • オージージー(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

加熱・冷却・クーラーボックス :「6φ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
ステンレス冷却蛇管 アズワンステンレス冷却蛇管アズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷から12日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
4,560税込5,016
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)6
TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワンTMF-500N石英炉心管用ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
アルミニウムブロック アズワンアルミニウムブロックアズワン
34,650税込38,115
1個
当日出荷から5日以内出荷
実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
二重管式熱交換器(フッ化樹脂) アズワン二重管式熱交換器(フッ化樹脂)アズワン
98,900税込108,790
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
パソリナハンディークーラー用コントローラー アズワンパソリナハンディークーラー用コントローラーアズワン
67,799税込74,579
1個
当日出荷
仕様温度コントローラー温度範囲(℃)-20~+30制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m設定温度範囲-20~+30℃アズワン品番1-3190-01
真空冷却プレート アズワン真空冷却プレートアズワン
238,000税込261,800
1個
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質本体/スチール、カバー/アクリル寸法(mm)(天板サイズ)150×150質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番4-2072-01許容真空度(Pa)-0.09
HB保護管 アズワンHB保護管アズワン
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れる。
ガス置換マッフル炉 355×460×495mm アズワンガス置換マッフル炉 355×460×495mmアズワン
654,000税込719,400
1個
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)外寸法(mm)355×460×495電源コード(m)2(2Pプラグ)外装スチール耐熱塗装ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ材質【炉体】セラミックファイバー電源AC100V 10A安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120質量(kg)30センサーR熱電対プログラム機能16ステップ・8パターン仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用アズワン品番1-5925-11
TMF-300N用ガス置換ユニット アズワンTMF-300N用ガス置換ユニットアズワン
60,400税込66,440
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
TMF-500N用ガス置換ユニット アズワンTMF-500N用ガス置換ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用) アズワン専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用)アズワン
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷
デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー専用のK熱電対です。
ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ アズワンガス置換マッフル炉 HPMシリーズアズワン
709,000税込779,900
1個
10日以内出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)センサーR熱電対制御方式PID制御機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)プログラム機能16ステップ・8パターン時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ電源コード(m)2(丸端子)材質炉体:セラミックファイバー外装スチール耐熱塗装仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
12日以内出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
測温抵抗体 液中投入用 アズワン測温抵抗体 液中投入用アズワン
94,980税込104,478
1個
13日以内出荷
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。チタンは海水用として適しています。
材質(保護管)チタン使用温度範囲(℃)0~200センサータイプPt100Ω(B級)センサー寸法(mm)Φ6×100リード線(m)2被覆(リード線)ビニールアズワン品番3-9388-02
測温抵抗体 液中投入用 アズワン測温抵抗体 液中投入用アズワン
33,700税込37,070
1個
13日以内出荷
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。
材質(保護管)SUS304使用温度範囲(℃)0~200センサータイプPt100Ω(B級)センサー寸法(mm)Φ6×100リード線(m)2被覆(リード線)ビニールアズワン品番3-9388-01
エアー式バーナー アズワンエアー式バーナーアズワン
121,000税込133,100
1個
17日以内出荷
TMF-700N石英炉心管用ユニット アズワンTMF-700N石英炉心管用ユニットアズワン
79,900税込87,890
1個
24日以内出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個アズワン品番1-7555-47
TMF-700N用ガス置換ユニット アズワンTMF-700N用ガス置換ユニットアズワン
79,900税込87,890
1個
24日以内出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-700N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-46
46φ特集
おすすめ人気ランキング
加熱・冷却・クーラーボックス