正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
最小表示単位1℃
データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力
定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)
安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
制御方式ON/OFF制御
寸法(mm)95×150×47(突起除く)
出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより
電源コード(m)2.0(3Pプラグ)
温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m
指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)
温度設定範囲(℃)0~200
アズワン品番1-5238-41
1個
¥35,500
税込¥39,050
当日出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5238-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥47,500
税込¥52,250
14日以内出荷
ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。
温度センサーK熱電対
アズワン品番1-5470-04
適合本体(デジタルホットスターラー)DP-1、(プログラムホットスターラー)DP-2、(ハイパワーデジタルホットプレート)HP-1、(ハイパワープログラムホットプレート)HP-2
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。