加熱・冷却・クーラーボックス :「sus 管」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)230 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm)112 管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-30~+80 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 温度センサー測温低抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) 加熱ヒーター1kW 冷媒R448A 循環方式密閉系 温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります) タイマー機能1分~48時間(1分単位)
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
1個
276,000 税込303,600
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30 電源単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304) 総高さ(mm)400 コイル径(mm)150 コイル口径の内径(mm)6 コイル口径の外径(mm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェイキングバス アズワン 動画あり
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304) 材質ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)100 振幅(mm)30 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 振盪方式往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
1台
165,000 税込181,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚(mm)(冷却管)0.5 付属品SUS304製サポート 材質TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm)10 冷却水流量(L/min)4~10 タケノコホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット 材質天板/アルミニウム、本体/SUS430 寸法(mm)(プレート) 150×150 質量(kg)約2.8 電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m) 本体寸法(mm)190×233×108 安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ 最大消費電力(W)250 設定温度範囲0~60℃(室温-20~+60℃)※0℃以下使用不可 アズワン品番4-1735-03
1台
137,000 税込150,700
12日以内出荷

仕様サーモペイント付き(70℃変色) 材質ブロック:アルミニウム 外形寸法(mm)97×74×50 材質(取手)ステンレス(SUS303) 穴深さ(mm)40
1台
22,400 税込24,640
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。
材質(保護管)SUS304 使用温度範囲(℃)0~200 センサータイプPt100Ω(B級) センサー寸法(mm)Φ6×100 リード線(m)2 被覆(リード線)ビニール アズワン品番3-9388-01
1個
31,600 税込34,760
13日以内出荷

使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ) 材質(シース)SUS316 抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 耐熱温度(℃)(スリーブ部)80 リード線(m)2 リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ) 材質(シース)SUS316 抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 耐熱温度(℃)(スリーブ部)80 リード線(m)2 リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス
材質槽/アルミニウム、本体/SUS430 温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可) 仕様温調方式: ペルチェユニット 電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m) 安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ
1台
167,000 税込183,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 材質(シース)SUS316 リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理 リード線(m)2 使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ) 耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
1個
16,500 税込18,150
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)