絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(926)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(146)
  • 三商(145)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • ケニス(92)
  • ヤマト科学(85)
  • CC印(ニッカトー)(65)
  • ADVANTEC(64)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • Thermo Fisher Scientific(40)
  • トーマス科学(31)
  • トレンドサイン(29)
  • bitstrong(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上恒温水槽 CU-210型 SIBATA(柴田科学)卓上恒温水槽 CU-210型SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。
温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型 SIBATA(柴田科学)ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1台
欠品中
精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
ウォーターバス TBM型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス TBM型SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度温度調節精度±3℃ at 70℃安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー許容周囲温度(℃)5~35温度分布精度±5℃ at 70℃温度調節液体膨張式ヒーターSUS316L パイプヒーター内槽SUS304寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
スノコ SUS304 CU-210用 SIBATA(柴田科学)スノコ SUS304 CU-210用SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。
用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
水槽 16L PP CU-210用 SIBATA(柴田科学)水槽 16L PP CU-210用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
コントロールユニット CU-210型用 SIBATA(柴田科学)コントロールユニット CU-210型用SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。
用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
アルミブロック SIBATA(柴田科学)アルミブロックSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型 SIBATA(柴田科学)ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型SIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
温度設定範囲(℃)40~200ヒーター容量(W)200材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
粘度計用恒温水槽 VB-5 SIBATA(柴田科学)粘度計用恒温水槽 VB-5SIBATA(柴田科学)
649,800税込714,780
1台(1台)
翌々日出荷
高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。
用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本
2段ノズル SIBATA(柴田科学)2段ノズルSIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1箱(2個)
3日以内出荷
・クールマンC-332、C-331、C-580、C-585用のワンタッチ式2段ノズルです。 ・IN、OUT口に直接取り付けることにより、ブラインの供給を2ラインにすることができます。 ・ワンタッチで取り付けも簡単です。
質量(kg)0.08高さH(mm)50奥行D(mm)30幅W(mm)50
アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用 SIBATA(柴田科学)アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴深さ(mm)75
冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
低温循環水槽クールマン SIBATA(柴田科学)低温循環水槽クールマンSIBATA(柴田科学)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
キャスターベース CTB-1型 SIBATA(柴田科学)キャスターベース CTB-1型SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
・低温循環水槽C-331/332型用のキャスター付きベースです。 ・4個のキャスターにはそれぞれストッパーがついています。
型式CTB-1型
アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)アルミブロック恒温槽 DBH-1000型SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)ホットプレート NP型SIBATA(柴田科学)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
ウォーターバス WB-22S型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス WB-22S型SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。 ・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。
付属品撹拌子(1個)トラスコ品番483-6588型式WB-22S型質量(kg)2.8タイプ撹拌式電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)寸法(Φ×高さH)(mm)240×220水槽容量(L)4.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)室温+5~90温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)750回転速度0~1000rpm撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
突沸防止ガラス 泡入り SIBATA(柴田科学)突沸防止ガラス 泡入りSIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1箱(10本)
3日以内出荷
溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm材質ほうけい酸ガラス
Glass wool SIBATA(柴田科学)Glass woolSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1箱(30g)
4日以内出荷
BUCHI 湿式灰化装置B-440型用グラスウール。
加熱・冷却・クーラーボックス