加熱・冷却・クーラーボックス :「棒温度計」の検索結果
関連キーワード
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
・電源プラグは付属しておりません。
・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。
・熱媒体に水以外を使用しないでください。
・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度
温度調節精度±3℃ at 70℃
安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー
許容周囲温度(℃)5~35
温度分布精度±5℃ at 70℃
温度調節液体膨張式
ヒーターSUS316L パイプヒーター
内槽SUS304
寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55
付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。