加熱・冷却・クーラーボックス :「試験管ヒーター」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200 型式DBH-1000型 質量(kg)約3 電源AC100V 50/60Hz 2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず) 温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体 温度調節精度±0.5℃±1digit 保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A) 温度設定範囲(℃)室温+5~200 タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分) 設定最小単位(温度)0.1℃
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷