加熱・冷却・クーラーボックス :「温度計マグネット付」の検索結果
黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。
高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
温度範囲(℃)-40~200
分解能(℃)0.1
精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1)、±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)
サンプリング15秒
防水性保護クラス IP65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)
センサー先トガリ105mm
ケーブル長(m)約1.5
質量(g)89(製品のみ)
使用環境0~43℃、80%rh以下
電源リチウム電池 CR2032×1
アズワン品番64-5230-01
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。