絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(923)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(146)
  • 三商(145)
  • ケニス(92)
  • ヤマト科学(85)
  • CC印(ニッカトー)(65)
  • ADVANTEC(64)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • Thermo Fisher Scientific(40)
  • トーマス科学(29)
  • トレンドサイン(29)
  • bitstrong(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
アルミナボート CB TGK(東京硝子器械)アルミナボート CBTGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1ケース(10個)ほか
当日出荷
材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
アルミナ997ボート CB TGK(東京硝子器械)アルミナ997ボート CBTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)防水リボンヒーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12厚さ(mm)3最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き材質シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200
防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から28日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
過熱防止器 TGK(東京硝子器械)過熱防止器TGK(東京硝子器械)
38,900税込42,790
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
表示部デジタル式温度設定単位1℃単位
耐酸石英ヒーター TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーターTGK(東京硝子器械)
21,500税込23,650
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
Fine デジタル式オイルバス TGK(東京硝子器械)Fine デジタル式オイルバスTGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。 温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
ヒーター容量(kW)1TGK品番692-63-24-53質量(kg)2外形寸法(mm)254×348×131H電源AC100V 10A 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~250温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×130温度調節デジタル設定によるPID制御液量(L)4
中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
アルミナ997ボート TGK(東京硝子器械)アルミナ997ボートTGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1本
当日出荷
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。 各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
アルコールランプ用芯 1m TGK(東京硝子器械)アルコールランプ用芯 1mTGK(東京硝子器械)
99税込109
1本
当日出荷
仕様●織(mm):24×24●芯の直径(Φmm):約5~6
フロート AFL30 PP製 100個入 TGK(東京硝子器械)フロート AFL30 PP製 100個入TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1袋
6日以内出荷
ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。
材質ポリプロピレン(PP)仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)
耐酸石英ヒーター Q112F TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112FTGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
17日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。容量(kW)1.0TGK品番052-60-01-18型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1
マントルヒーター P 20Φ×100L TGK(東京硝子器械)マントルヒーター P 20Φ×100LTGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1個
当日出荷
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V許容耐熱温度について
電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)100形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-01仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
アイスラック TGK(東京硝子器械)アイスラックTGK(東京硝子器械)
4,490税込4,939
1個
当日出荷から3日以内出荷
恒温器用アクリル水槽 TGK(東京硝子器械)恒温器用アクリル水槽TGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル
空焚防止器 TGK(東京硝子器械)空焚防止器TGK(東京硝子器械)
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
適合導電率方式
テクニアイス ハード TGK(東京硝子器械)テクニアイス ハードTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1枚
3日以内出荷
1シートが24ブロックになっているので、使用目的に合わせてカットできます。 超低温(-80℃以下)で冷凍するとドライアイスと同等以上の威力を発揮し、氷の約6倍長持ちします。 丈夫なフィルム構造なので、繰返し使用もでき、最大-187℃まで本体を冷却します。 使用方法は、水または温水に浸し冷凍庫に入れて凍らせます。低温で凍結させるほど長持ちします。
タイプハード(両面)構造四層構造本体寸法(mm)280×400
Fine投込みヒーター 調節器付 TGK(東京硝子器械)Fine投込みヒーター 調節器付TGK(東京硝子器械)
37,700税込41,470
1台
3日以内出荷
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10材質(止具)SUS 316仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き材質SUS316L
Fine卓上型電気炉 TGK(東京硝子器械)Fine卓上型電気炉TGK(東京硝子器械)
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
Fineデジタル式ホットプレート TGK(東京硝子器械)Fineデジタル式ホットプレートTGK(東京硝子器械)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260使用温度範囲(℃)50~250ヒーター容量(W)500プレート寸法(mm)200×200×25材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げTGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)使用環境温度(℃)5~35調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位
FineコントローラーSSR TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSRTGK(東京硝子器械)
139,000税込152,900
1台
翌日出荷から21日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)定格電流(A)30発熱体カンタル線・ニクロム線インパルス電圧(V)DC4~12
Fineオイルバス TGK(東京硝子器械)FineオイルバスTGK(東京硝子器械)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
Fine 過昇防止器センサータイプ TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止器センサータイプTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
Fine温度調節器 FHP-301N TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301NTGK(東京硝子器械)
43,100税込47,410
1本
3日以内出荷
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
オイルバスFWB-240 保護シート付 TGK(東京硝子器械)オイルバスFWB-240 保護シート付TGK(東京硝子器械)
92,980税込102,278
1個
当日出荷
スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。
仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kgTGK品番692-63-24-32型式FWB-240槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
Fine 温度調節器 FHP-101 TGK(東京硝子器械)Fine 温度調節器 FHP-101TGK(東京硝子器械)
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kgTGK品番692-60-93-01型式FHP-101温度範囲(℃)0~200
マントルヒーター P 20Φ×200L TGK(東京硝子器械)マントルヒーター P 20Φ×200LTGK(東京硝子器械)
11,600税込12,760
1個
3日以内出荷
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V許容耐熱温度について
電熱容量(W)120スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)200形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-02仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
フレキシブルマントルヒーター FN-A TGK(東京硝子器械)フレキシブルマントルヒーター FN-ATGK(東京硝子器械)
16,100税込17,710
1個
8日以内出荷
電熱容量(W)200スペースマントルヒーター取扱い注意事項フラスコ容量(L)0.5以下用TGK品番603-60-56-01型式FN-A仕様AC100V
フレキシブルヒーター FHU TGK(東京硝子器械)フレキシブルヒーター FHUTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
9,290税込10,219
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様AC100V 最高温度:400℃
コードヒーター TGK(東京硝子器械)コードヒーターTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃)200外径(Φmm)5電源(AC)100材質/処理グラスチューブ被覆
三脚台 BS-120 120Φ TGK(東京硝子器械)三脚台 BS-120 120ΦTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷
型式-AS-90耐薬品性・耐食性・耐久性にすぐれています。 材質-リングは鋼板にパーカー処理、脚は鉄棒にユニクロームメッキ
用途バーナー用脚長さ(mm)205リング内径(Φmm)約95TGK品番561-51-02-03リング外径(Φmm)95
燃焼ボート用カバー B型 100個入 TGK(東京硝子器械)燃焼ボート用カバー B型 100個入TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
TGK品番696-30-42-02長さ(mm)60スペースCC品名B型外幅×内幅(mm)16×9
0℃ラブトップクーラー TGK(東京硝子器械)0℃ラブトップクーラーTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。1.5mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。
ステアタイト製R型絶縁碍子 No.3 100g入 TGK(東京硝子器械)ステアタイト製R型絶縁碍子 No.3 100g入TGK(東京硝子器械)
3,220税込3,542
1袋
10日以内出荷
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
燃焼ボード 12個入 TGK(東京硝子器械)燃焼ボード 12個入TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱
10日以内出荷
仕様最高使用温度:約1150℃
Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ TGK(東京硝子器械)Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプTGK(東京硝子器械)
56,980税込62,678
1組
63日以内出荷
使用温度範囲(℃)~+300制御方式K型熱電対安全装置サーキットプロテクター本体寸法(mm)W86×D150×H112本体質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A仕様●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15
火傷防止保護枠セット TGK(東京硝子器械)火傷防止保護枠セットTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1組
6日以内出荷
加熱・冷却・クーラーボックス