加熱・冷却・クーラーボックス :「のぼり 先端」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
単相200V 5kWの大容量負荷に対応。
独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。
P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当
温度範囲(℃)0~750
電源電圧単相AV200±10%
制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷)
センサーK熱電対入力に対応
使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事)
消費電力100VA以下(ヒータ出力除く)
外形寸法(mm)W160×D240×H157
付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください)
仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)
1台
¥119,500
税込¥131,450
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。