加熱・冷却・クーラーボックス :「低温調理器 業務用」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750 TGK品番692-63-24-33 型式FWB-21B 材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V 50/60Hz8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135 槽内寸法(Φ×Hmm)210×130 コード三芯接地プラグ付き電源コード 温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷