加熱・冷却・クーラーボックス :「温度 表示器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15
型式F-D002
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140
電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード
安全装置フロート式空焚防止器
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
水槽容量(L)実質:15、20以内
使用環境温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~80
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
使用環境湿度(%)80以内
水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内
調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000
温度表示1℃単位
温度精度±0.5%
使用環境5~35℃、RH80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定1℃単位
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。