加熱・冷却・クーラーボックス :「表示 電源 安全」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280
制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)
定格電流(A)30
発熱体カンタル線・ニクロム線
インパルス電圧(V)DC4~12
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。
自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。
また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
プレート温度の均一性にすぐれています。
プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250
プレート寸法(mm)338×238×25H
温度表示1℃単位
温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
使用環境5~35℃、Rh80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
温度設定1℃単位
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15
型式F-D002
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140
電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード
安全装置フロート式空焚防止器
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
水槽容量(L)実質:15、20以内
使用環境温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~80
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
使用環境湿度(%)80以内
水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内
調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。
かわいい水槽がついています。(水量4.5L)
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。
流量の調整ができます。
温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード
ヒーター寸法(mm)135
使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内
表示デジタル
ヒーター(W)700
安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
温度表示0.1℃単位
温度精度±0.1℃(at 37℃)
水槽容量(L)4.5
使用環境温度5~35℃、湿度80%以内
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
材質(水槽)PP
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付
温度設定0.5℃単位
水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)~+300
制御方式K型熱電対
安全装置サーキットプロテクター
本体寸法(mm)W86×D150×H112
本体質量(kg)1.3
電源AC100V 50/60Hz 15A
仕様●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260
使用温度範囲(℃)50~250
ヒーター容量(W)500
プレート寸法(mm)200×200×25
材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
TGK品番0692 61 05 01
型式FHP-200AS
質量(kg)4.7
外形寸法(mm)254×266×160
電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常
温度表示1℃単位
温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
使用環境温度(℃)5~35
調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
使用環境湿度(%)80以内
温度設定1℃単位
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。