2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m 電圧(V)200 三相 仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット 材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ) ヒーター寸法(mm)Φ12/3本 材質(パッキング)ノンアスベスト(t20) JIS規格呼び径50、呼び圧力5K 温度調節範囲(℃)32~110 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 発熱密度(W/cm2)7.5
1本
178,000 税込195,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500 素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式 リード線2m 端子数シングル(タブル) 端末Y端子(M3.5)
1本
21,582 税込23,740
16日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)