加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,147件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティマッチ ケニスマイティマッチケニス
1個(1個)
取扱停止中
プロ向けの大容量ロングタイプです。
全長(mm)295タイプディスポ機能2段階式CR(チャイルドレジスタンス) 炎調節ツマミ ガス量確認窓
ホットプレートカバー50型用 増田理化工業ホットプレートカバー50型用増田理化工業
89,980税込98,978
1個(1個)
31日以内出荷
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-50S/MHP-450/HHP-50SHHP-51S/HHP-61S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド材質ステンレス(SUS304)大きさ515×365×30mm 断熱材の厚さ:25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホットプレートカバー30型用 増田理化工業ホットプレートカバー30型用増田理化工業
79,980税込87,978
1個(1個)
31日以内出荷
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-30S/MHP-430/HHP-30S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド材質ステンレス(SUS304)大きさ312×262×30mm 断熱材の厚さ:25mmRoHS指令(10物質対応)対応
マルチホッティングバス with スターラー 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー日伸理化
219,800税込241,780
1個(1個)
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
フレークアイスメーカー ホシザキフレークアイスメーカーホシザキ
989,800税込1,088,780
1台(1台)
5日以内出荷
付属品スコップ エルボソケット×2電源(V)AC100 50/60Hz給水方式水道直結方式配管口径Rc1/2(給水) Rp3/4(排水)製氷能力約100kg
フラスコ用アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)フラスコ用アダプタEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,498税込3,848
1個(1個)
21日以内出荷
バスツール スギヤマゲンバスツールスギヤマゲン
47,980税込52,778
1個(1個)
7日以内出荷
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304質量(kg)3外寸(mm)240Φ×160内寸(mm)200Φ×140ホース接続口10.5Φ×25mm
ディープフリーザ ホシザキディープフリーザホシザキ
439,800税込483,780
1台(1台)
5日以内出荷
庫内の温度異常を知らせるブザーを搭載しています。開け閉めしやすい軽量扉を採用しています。また扉が開いた状態で保てる扉保持機能により、試料の出し入れがスムーズです。自然界に元々ありGWP値が非常に低い自然冷媒を使用しています。
付属品バスケット 霜取り用ヘラ セパレーター 鍵性能冷却:-50~-60℃
ドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)ドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1個(1個)
21日以内出荷
セラミック電気管状炉 ケニスセラミック電気管状炉ケニス
259,800税込285,780
1個(1個)
14日以内出荷から30日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。
電源(V)AC100温度範囲(℃)常温~1000限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1100℃)
セパレート型ホットプレート 増田理化工業セパレート型ホットプレート増田理化工業
409,800税込450,780
1個(1個)
31日以内出荷
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール使用温度範囲(℃)100~600電源(V)単相200 50/60Hzコード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)プレート寸法(mm)500×350加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mmヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
シリコンラバーヒーター オーエムヒーターシリコンラバーヒーターオーエムヒーター
5,898税込6,488
1個(1個)
14日以内出荷から15日以内出荷
薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます。熱応答性にも優れています。発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています。高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます。
仕様絶縁抵抗値:1000MΩ以上 DC500V材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金厚さ(mm)1.5使用温度(℃)常用/200 最高/250容量公差±5%電力密度0.6W/cm2耐電圧(V)1500 1分間
ジャケットドラムヒーター マイセックジャケットドラムヒーターマイセック
189,800税込208,780
1個(1個)
11日以内出荷
ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
仕様外装/内装材:シリコンコートガラスクロス質量(kg)約8.5電源(V)単相AC200消費電力(W)1100制御方式サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器コード長さ(m)3大きさ2140×800mm設定温度(℃)0~200
クールプレート scinics(サイニクス)クールプレートscinics(サイニクス)
129,800税込142,780
1個(1個)
4日以内出荷から120日以内出荷
5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
使用温度範囲(℃)5~105 (無負荷状態)温度精度±0.2℃温度制御方式デジタルPID制御
サーモブロック 日伸理化サーモブロック日伸理化
189,800税込208,780
1個(1個)
3日以内出荷
ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)質量(kg)約3.5タイプ加温・冷却使用温度範囲(℃)5~100電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ温度精度±0.1~0.5℃大きさ132×174×238mm温度制御白金測温抵抗体PID制御最高温度到達時間約14分(室温→95℃)安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
ウォーターバス EYELA(アイラ/東京理化器械)ウォーターバスEYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個(1個)
4日以内出荷
少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。
材質SUS304質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)約3.5電源AC100V 50/60Hz 7.5A内寸(mm)228Φ×94安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器大きさ235×294×94mm温度センサー液体膨張式温度制御ON/OFF制御ヒーター容量(W)700温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
iP-TEC潜熱蓄熱材 サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材サンプラテック
9,998税込10,998
1個(1個)
3日以内出荷
温度維持力に優れ、36℃付近を長時間キープでき、繰り返し使用可能な蓄熱材です。容器形状がトレー型になっており、プレート2枚が並ぶサイズなので、定温輸送のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能です。
材質PVC質量(g)約700滅菌アルコール噴霧可 オートクレーブ不可大きさ230×162×29mm
K熱電対センサ(コネクタ付) A-Gas JapanK熱電対センサ(コネクタ付)A-Gas Japan
9,998税込10,998
1個(1個)
8日以内出荷
タイプ空気用センサ測定範囲(℃)-20~500大きさ4.8Φ×200mm
MSD送風定温乾燥器 増田理化工業MSD送風定温乾燥器増田理化工業
279,800税込307,780
1台(1台)
60日以内出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時)質量(kg)約67電源AC100V 50/60Hz 14A方式強制循環式外寸(mm)710×650×870(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.34タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
ガス置換電気炉 SKメディカル電子ガス置換電気炉SKメディカル電子
1,498,000税込1,647,800
1台(1台)
90日以内出荷
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃質量(kg)約42電源AC100V 50/60Hz 1.1kW最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)130Φ×120常用温度(℃)1000ヒーターAF大きさ340×390×740mm温度センサーR熱電対温度制御PID制御昇温時間約10分RoHS指令(10物質対応)対応
HB熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)HB熱電対用絶縁管CC印(ニッカトー)
47,980税込52,778
1組(100本)
5日以内出荷から8日以内出荷
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
入数100本
オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバスEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個(1個)
21日以内出荷
撹拌状態が確認できるガラス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm)材質槽:ガラス使用温度範囲(℃)室温+5~250温度調節PID制御 オートチューニング付温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルバスEYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個(1個)
4日以内出荷から14日以内出荷
保温カバー付のステンレス槽のオイルバスです。
付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm)材質槽:SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250温度調節PID制御 オートチューニング付温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体) T&D(ティアンドデイ)Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体)T&D(ティアンドデイ)
8,198税込9,018
1個(1個)
60日以内出荷
仕様●スリーブ部分:最高使用温度200℃●センサ素子:Pt100●リード線端末部:圧着端子●導線:3線式材質シース部:ステンレス(SUS316)、リード線被覆:フッ素樹脂被覆コード長さ(m)1JIS規格A級
超低温フリーザー DW-86L100J Haier Biomedical超低温フリーザー DW-86L100JHaier Biomedical
1,298,000税込1,427,800
1台
31日以内出荷
ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ IKAホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズIKA
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500温度制御方式マイクロプロセッサー制御材質(天板)セラミック保護クラスIP21
ヒーティングバス IKAヒーティングバスIKA
759,800税込835,780
1個
63日以内出荷
仕様●加熱出力:1000W●安全限界温度設定:50-210℃●最高加熱温度:200℃寸法(mm)340×250×340容量(L)4深さ(mm)最低液浸:20アズワン品番63-5535-42内径(mm)200
プラスチック製バス IKAプラスチック製バスIKA
111,999税込123,199
1個
63日以内出荷
プラスチック製バス
サイズL規格縦長最高温度(℃)100(水のみ)容積24L外径(mm)584×338×205アズワン品番63-5535-12内径(mm)490×286×200
プラスチック製バス IBR ecoシリーズ IKAプラスチック製バス IBR ecoシリーズIKA
72,980税込80,278
1個
63日以内出荷
プラスチック製バス
規格四角形最高温度(℃)100(水のみ)
プラスチック製バス IKAプラスチック製バスIKA
169,800税込186,780
1個
63日以内出荷
仕様シャーレー用アタッチメントサイズL最高温度(℃)100(水のみ)容積25L外径(mm)722×365×165アズワン品番63-5535-13内径(mm)674×317×98
排気ユニット M-1 FUL、FUW用 ADVANTEC排気ユニット M-1 FUL、FUW用ADVANTEC
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ ADVANTECアルミブロック恒温槽 HTBシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ)質量(kg)3.9電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番64-1204-21外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125温度調節精度(℃)±0.1~
オートバーナー テラオカオートバーナーテラオカ
1台
取扱停止中
ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
二槽式展開槽 ガラスフタタイプ CAMAG(カマグ)二槽式展開槽 ガラスフタタイプCAMAG(カマグ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
用途薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。トラスコ品番792-4844材質本体:ガラス、フタ:ガラス幅(mm)217寸法(mm)展開層:200×100透明容量(mL)10高さ(mm)123奥行(mm)63槽内寸法(mm)50
端子箱形熱電対 日本電測端子箱形熱電対日本電測
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質保護管:SUS316測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)端子箱大型密閉端子箱
端子箱形シース熱電対 日本電測端子箱形シース熱電対日本電測
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地リード線(出口)G3/8素子数1階級(級)端子箱小型密閉端子箱
リード線形シース熱電対 日本電測リード線形シース熱電対日本電測
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地端子M3Y素子数1階級(級)
保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 BOXシリーズ R.N.C保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 BOXシリーズR.N.C
9,198税込10,118
1ケース(25セット)
翌々日出荷から12日以内出荷
パッドは優れた強度と耐熱性をもつ材質のカバーとウールで構成されています。ボックスは段ボール製です。お届け時にはボックスもパッドも折りたたまれており、スペースをとりません。折りたたみの状態でボックスの厚みは10mm以下、パッドの厚みは80mm以下になり、積み重ねての保管ができます。別売の断熱材と組み合わせれば、凍結状態を長時間保ちます。使用前は、折りたたんでコンパクトに収納できます。ウールは生分解性素材です。
材質
半自動スクリューキャップ開閉器 EzDecap 170×240×300mm Blue-Ray Biotech半自動スクリューキャップ開閉器 EzDecap 170×240×300mmBlue-Ray Biotech
189,800税込208,780
1台
12日以内出荷
安全キャビネット内に設置しても場所を取らない省スペース設計で紫外線にも対応しています。アタッチメントを交換せずに様々なサイズのスクリューキャップを開閉可能です。
仕様●開閉時間:3秒未満●対応キャップ(mm):Φ11~40のスクリューキャップ材質本体/粉体塗装SPCC、パネル/PET、ホルダー/PC、グリップ部/シリコン寸法(mm)全体/170×240×300、スタンド底面/170×240、ヘッド部/100×160×100質量(kg)3.8電源AC100~240V, 50/60Hz, DC24V 2.7A、DCプラグ形状/Φ2.1mmセンタープラス、コンセントプラグ形状/2P、コード長/約3.0mセンサー圧力センサー使用環境温度15~30℃、湿度/20~80%RHアズワン品番4-6689-01
電子着火式ブンゼンバーナー 東京エム・アイ商会電子着火式ブンゼンバーナー東京エム・アイ商会
1台
取扱停止中
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)本体質量(g)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-33
加熱・冷却・クーラーボックス