カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商(24)
- アズワン(18)
- ナリカ(15)
- エスコ(8)
- ケニス(7)
- 安立計器(5)
- RS PRO(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- トライ・カンパニー(4)
- GFORCE(4)
- ADVANTEC(3)
- マルエム[理化学・容器](3)
- 三和化研工業(2)
- BeHAUS(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- ニッコー(2)
- 野中理化器製作所(2)
- 関東冷熱工業(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
![アルコールランプ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09156271-191025-02.jpg)
アルコールランプ
マルエム[理化学・容器](15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディアズワン品番6-487-01容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)
ヒートシンク
アズワン¥89税込¥981個当日出荷RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
アルコールランプ クリアタイプ
三商(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。容量(mL)70色受け台:クリア胴径×全高(mm)Φ75×80
ガス用ホース(都市ガス用)
ケニス¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷ガスバーナーなどを接続するためのホースです。種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス)内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5![アルコールランプクリアタイプ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20810588-230523-02.jpg)
アルコールランプクリアタイプ
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷破損防止のプラスチックカバー付きです。容量(mL)70色クリア(受け台)胴径(Φmm)×高さH(mm)75×80アズワン品番6-487-02
保冷パック アイスロックス1100
JEJアステージ¥999税込¥1,0991個当日出荷板氷のような厚さ(現行品 約2倍の約66mm)で-10℃~0℃の低温域で長時間保冷できる保冷剤です。家庭用冷凍庫でも凍結しやすい-10℃仕様。材質【外装容器】ポリエチレン(抗菌剤入り)、【内容物】CMC合成物質量(g)約1100アズワン品番65-0258-74外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×66×200
炎色反応実験用ステンレス金網
ナリカ(2件のレビュー)¥850税込¥9351セット(10枚)当日出荷炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。材質ステンレス寸法(mm)10×80
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ
安立計器¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から19日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができますセンサータイプK熱電対
ヒーターユニット基板完成品
共立電子産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。 ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。電源電圧(V)12~14温度センサーフィルム型サーミスタコネクタマイクロUSB端子抵抗値(Ω)約10
業務用保冷剤 メカクール(R) -18℃ KRMCシリーズ
関東冷熱工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。仕様温度タイプ(℃): -18寸法(mm)約W180×D32×H290(「厚みD」は、スタックリブ(凸起部)を含む)
珈琲サイフォン用ランプ芯
CAPTAIN STAG¥379税込¥4171袋(5枚)当日出荷HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)に付属のアルコールランプ用の取替え用綿芯です。材質綿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×8×100
業務用保冷剤 メカクール(R) -5℃ KRMCシリーズ
関東冷熱工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。仕様温度タイプ(℃): -5
スチロール水槽
ニッコー¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。種別丸型寸法(Φmm)300アズワン品番31-3002-55
保冷剤 インスリンポーチ対応 110×180mm
ナビス(アズワン)¥189税込¥2081個当日出荷外側が不織布で水滴がつきにくい仕様です。 冷凍後は硬化するタイプです。材質内容物/水・高吸水性ポリマー、フィルム/不織布・レーヨンフィルム寸法(mm)110×180アズワン品番7-622-01
アルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプ
ナリカ¥980税込¥1,0781個(70mL)4日以内出荷持ち手付き受台が付いているので動かしやすく、クリアでアルコール残量が分かりやすい。材質ガラス製(取っ手付きプラスチック製受け台、破損防止型プラスチック製キャップ)容量(mL)70胴径×全高(mm)75×80
被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし
三商(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(1m)5日以内出荷から14日以内出荷熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。素線の種類K






![アルコールランプ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09156271-191025-02.jpg)


![アルコールランプ替芯 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09156287-191025-02.jpg)









![アルコールランプクリアタイプ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20810588-230523-02.jpg)