加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,058件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPボックス #25 本体 ブルー アズワンEPボックス #25 本体 ブルーアズワン
10,240税込11,264
1個
5日以内出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×166●有効内寸(mm):634×355×95●内容量(L):25.4●圧縮荷重:5.7kN(581kgf)アズワン品番67-7112-62
EPボックス #24-3 ブルー アズワンEPボックス #24-3 ブルーアズワン
7,060税込7,766
1個
5日以内出荷
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×360●有効内寸(mm):316×233×300●内容量(L):24.9●圧縮荷重:2.96kN(300kgf)アズワン品番67-7112-60
EPボックス #24-2 ブルー アズワンEPボックス #24-2 ブルーアズワン
7,060税込7,766
1個
当日出荷
ネットスーパーでの配送用途に完全対応
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×368●有効内寸(mm):324×251×294●内容量(L):23.9●圧縮荷重:2.5kN(255kgf)アズワン品番67-7112-59
EPボックス #22 本体 ブルー アズワンEPボックス #22 本体 ブルーアズワン
5,590税込6,149
1個
5日以内出荷
段積み時でも下段容器に冷気を回す隙間を設置
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×218●有効内寸(mm):485×355×128●内容量(L):22.3●圧縮荷重:5.89kN(601kgf)アズワン品番67-7112-57
EPボックス #22 蓋 ブルー アズワンEPボックス #22 蓋 ブルーアズワン
2,970税込3,267
1枚
5日以内出荷
EPボックス# 22用フタです。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×50アズワン品番67-8947-61
EPボックス #19-2 ブルー アズワンEPボックス #19-2 ブルーアズワン
3,220税込3,542
1個
5日以内出荷
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×280●有効内寸(mm):316×233×220●内容量(L):18.5●圧縮荷重:2.65kN(270kgf)アズワン品番67-7112-54
EPボックス #19 本体 ブルー アズワンEPボックス #19 本体 ブルーアズワン
2,780税込3,058
1個
5日以内出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×261●有効内寸(mm):325×265×197●内容量(L):19.3●圧縮荷重:2.06kN(210kgf)アズワン品番67-7112-53
EPボックス #17-2 ブルー アズワンEPボックス #17-2 ブルーアズワン
3,110税込3,421
1個
5日以内出荷
SNコンテナーC#35TA用内箱。保冷能力に高い耐久性をプラス
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):602×380×136●有効内寸(mm):412×328×107●内容量(L):16.6アズワン品番67-7112-52
EPボックス #13 蓋 ブルー アズワンEPボックス #13 蓋 ブルーアズワン
1,780税込1,958
1枚
5日以内出荷
EPボックス#13用のフタです。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):594×369×25アズワン品番67-7112-48
EPボックス #11 ブルー アズワンEPボックス #11 ブルーアズワン
1,920税込2,112
1個
5日以内出荷
EPボックス#10の深型タイプ
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):340×250×225●有効内寸(mm):302×211×175●内容量(L):11.2●圧縮荷重:1.53kN(156kgf)アズワン品番67-7112-46
EPハンディクーラー#5 セット ブルー アズワンEPハンディクーラー#5 セット ブルーアズワン
1,710税込1,881
1個
5日以内出荷
コンパクトなレジャー用エペラン製クーラーボックス
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):282×252×175●有効内寸(mm):224×142×142●内容量(L):4.5アズワン品番67-7112-38
T-14型温度センサー 中日本ヒーターT-14型温度センサー中日本ヒーター
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
T-14型温度センサーです。 【注意事項】 商品画像は代表画像になります。
仕様●サイズ:Φ4.8×25L●素線の種類:K(CA)、J(IC)アズワン品番67-6304-41
Noir電動ハンドガン用 変換コネクタ GFORCENoir電動ハンドガン用 変換コネクタGFORCE
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
Noirシリーズ電動ハンドガン用変換コネクタ
仕様●サイズ:83×24×12mm●重量:3.3g●コネクタータイプ:BEC(JST)コネクタアズワン品番67-6611-31
Noir電動サブマシンガン用 変換コネクタ GFORCENoir電動サブマシンガン用 変換コネクタGFORCE
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
Noirシリーズ電動サブマシンガン用変換コネクタ
仕様●サイズ:96×29×14.9mm●重量:6.5g●コネクタータイプ:ミニコネクタアズワン品番67-6611-37
Noir次世代 SOPMOD 用 変換コネクタ GFORCENoir次世代 SOPMOD 用 変換コネクタGFORCE
1,298税込1,428
1個
33日以内出荷
Noir次世代(SOPMOD)用変換コネクタ
仕様●サイズ:118×21.8×15.2mm●重量:6.5g●コネクタータイプ:ミニコネクタアズワン品番67-6611-44
コントロールヒーター SCH-900SC クマガイ電工コントロールヒーター SCH-900SCクマガイ電工
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161701アズワン品番67-4829-93
コントロールヒーター SCH-900C クマガイ電工コントロールヒーター SCH-900Cクマガイ電工
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700アズワン品番67-4829-92
温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度センサーA-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
K熱電対温度センサー 突刺・液体温度測定用
仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)アズワン品番67-4764-04
温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度センサーA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
K熱電対温度センサー ビーズ型センサ
温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度センサーA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
K熱電対温度センサー 特殊形状センサ ネジ取付タイプ
仕様●K熱電対●温度範囲:-40~+250℃●サイズ:先端/形状22mm×19mm×1.5mm、ネジ穴径/Φ4.1mm、コード長/1mアズワン品番67-4764-32
Pt100Ωセンサ A-Gas Japan(旧:FUSO)Pt100ΩセンサA-Gas Japan(旧:FUSO)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
FUSO-370/372用の温度センサー
超高速・高精度・高性能 温度調節器 坂口電熱超高速・高精度・高性能 温度調節器坂口電熱
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現 11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載 フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体 AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V) 最小駆動電流 60mA 通信ポート装備で簡単データ管理
仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。アズワン品番67-4714-28
ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付 アズワンワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付アズワン
2,690税込2,959
1台
17日以内出荷
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19gアズワン品番68-0827-36
ワンタッチコネクタ アズワンワンタッチコネクタアズワン
3,890税込4,279
1台
6日以内出荷
K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付 加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19gアズワン品番68-0449-26
フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体 アズワンフィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体アズワン
13,600税込14,960
1個
13日以内出荷
薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。 配管や機器類表面にフィットします。
仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)アズワン品番68-1420-35
SK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m アズワンSK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1mアズワン
5,390税込5,929
1台
14日以内出荷
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※デジタル温度計SK-1260と接続可能コネクタとなります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●SK-1260用コネクタ●重量:約19gアズワン品番68-0827-37
ECサーモ アズワンECサーモアズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mmアズワン品番1-4599-11
■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F アズワン■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:Fアズワン
33,400税込36,740
1個
翌々日出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番1-6124-11-90
自動製氷機洗浄剤 氷キレイ ニーズ自動製氷機洗浄剤 氷キレイニーズ
459税込505
1個
7日以内出荷
ご家庭の自動製氷器の洗浄剤。 ピンクの粉末を水に溶かして自動製氷器の給水タンクに入れるだけ。 クエン酸で給水タンクやパイプ内を洗浄・除菌しながら通過し細かな部分まで清潔に洗浄できます。 洗浄中は氷がピンクになります(天然色素配合)、氷の色が透明になったらすすぎ完了で分かりやすいです。
仕様●商品サイズ:幅8.5×奥行1.5×高さ13.5cm(収納袋セット)●成分:洗浄剤(クエン酸)、天然色素(サンレッド)●重量:正味量/約10g×3袋●原産国国:日本アズワン品番68-0510-10
パンチングフレキシブルフィルム ロールタイプ アズワンパンチングフレキシブルフィルム ロールタイプアズワン
83,900税込92,290
1箱
6日以内出荷
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。 結露対策のため穴あけ加工を施してあります。 温度上昇を抑制する高い保冷効果 ロールタイプなので要望に応じたサイズにアレンジ可能。
仕様●サイズ:0.5mm×90.5cm×14m●仕様:穴あけ加工(穴径1.8mm、ピッチ縦横8mm)流れ方向に10cm間隔に未処理部分が有り。粉フリ処理あり。●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●●包装:段ボール梱包アズワン品番67-5724-86
ショーケース保冷用フィルム 枚葉タイプ 5枚入 アズワンショーケース保冷用フィルム 枚葉タイプ 5枚入アズワン
79,900税込87,890
1箱(5枚)
6日以内出荷
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。 結露対策のため穴あけ加工を施してあります。 温度上昇を抑制する高い保冷効果 枚葉タイプなので店舗ですぐに設置可能。
仕様●サイズ:0.5mm×90cm×170cm●仕様:穴あけ加工(穴径2.0mm、ピッチ縦15mm横8mm)10cm間隔にスリット加工、上部に取付用両面テープ付(強粘着再剥離タイプ)●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●包装:段ボール梱包アズワン品番67-5724-87
Z-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mm アズワンZ-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mmアズワン
6,879税込7,567
1個
当日出荷
仕様●電流:8.5A●電圧 :15.7V●電力:85.0W●動作温度:-●重量:-●寸法:40×40mm●電流:8.5Aアズワン品番68-2036-59
ロール状ステンレス箔 畑電機製作所ロール状ステンレス箔畑電機製作所
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
異形状のワークなどにもお使いいただけます。 シャフトなどの棒状に。 酸化・脱炭を軽減させたいなどに。
仕様●サイズ:0.06mm×300mm×10m巻●材質/仕上:ステンレス●強く折り曲げない・たたかない事●必ず手袋をしてからの作業●原産国:日本●コード番号:353-7425アズワン品番67-5641-40
エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 標準仕様畑電機製作所
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様畑電機製作所
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
オプションノズル 細口 goot(太洋電機産業)オプションノズル 細口goot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
オプションノズル ワイドフラット型 goot(太洋電機産業)オプションノズル ワイドフラット型goot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
オプションノズル ワイドアーチ型 goot(太洋電機産業)オプションノズル ワイドアーチ型goot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
オプションノズル C型 goot(太洋電機産業)オプションノズル C型goot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
恒温器FMC用 蛍光灯 60Hz EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器FMC用 蛍光灯 60HzEYELA(アイラ/東京理化器械)
1本
欠品中
10Wの蛍光灯です。庫内天井部に設置でき、暗い場所での庫内試料の確認、振盪状態の確認が可能です。
仕様●60Hz用●製品コード:281820アズワン品番67-5284-29
加熱・冷却・クーラーボックス