加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,058件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1 マイセックジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1マイセック
189,800税込208,780
1式
16日以内出荷
200Lドラム缶を側面から加熱することが可能です。 内容物の固形化防止・粘度低下が可能です。 柔軟で軽量なので、とても取扱いが容易です。 温度調節器付属しています。 ドラム缶表面からの放熱を抑えることができ、省エネで保温性能が高いです。 応用範囲が広く、工業用設備・実験研究用設備などどの分野の設備においても利用可能です。
仕様●定格電圧:AC200 単相 50/60Hz●電力:1100W●周囲環境条件:0-40℃●湿度条件範囲:20-85%Rh(但し結露しないこと)●温度設定範囲:0-200℃●制御方法:ON/OFF制御(デジタル温度調節器)●電源ケーブル:3m(端末処理/丸端子付)●外装:テフロンコーティングクロス●内装:テフロンコーティングクロス●寸法:W2140×H800mm●保温厚約10mmアズワン品番68-4108-61
薬液用ヒーター「エミフロン」 PSE適合品 ビーカータイプ 500mL 坂口電熱薬液用ヒーター「エミフロン」 PSE適合品 ビーカータイプ 500mL坂口電熱
159,800税込175,780
1枚
6日以内出荷
【優れた耐候性・耐薬品性】フッ素樹脂素材のため、耐候性・耐薬品性に優れている 【汚れが発生しにくく清潔】ヒーター表面(フッ素樹脂)が非粘着性に優れているため、カビ、汚れなどが発生しにくい 【昇温が速く、高効率】薬液などの液体に直接浸けて加熱ができるため昇温が速く、高効率 【温度制御が容易】熱電対内蔵のため、薬液などの温度制御が容易 【省エネ・省スペース】発熱部が薄く、ビーカーの底に設置できて、省エネルギー
仕様●使用温度:常用80℃ 液温(あくまでも目安であり実際の使用環境により使用できる温度は変わります)●最低液量:400mL●発熱部の厚さ:0.7mm●発熱部直径:81mm●定格:100V 220W●電力密度:4W/cm2●リード線長さ:1000mm●熱電対:Kタイプ●温度ヒューズ:あり●エミフロン:商標登録第5797276号●昇温特性表の水温は実験における値であり、実際の使用環境によって実験結果と異なる場合がございます。●使用上の注意●▼当製品は液体加熱専用です。その他の加熱には使用しないでください。●▼大気中で通電(空焚き)しないでください。●▼粘度のある液、ゾル液等には使用できません。●▼引火性液、油、石油類には使用できません。●▼液量は最低液面線(ロゴ印刷面に表記:LOWER LEVEL)以下にならないよう管理してください。●▼ヒーターはフッ素樹脂に覆われているため、ご使用の前に、薬液との適合性について十分ご確認ください。●▼熱電対線感熱部周辺の曲げ箇所は強度が弱い為、故意に90°以上に曲げたり、平らに伸ばさないでください。他、箇所につきましても、曲げない様ご使用ください。アズワン品番67-4714-27
ガスバーナースクリーン 種火式 昭和科学ガスバーナースクリーン 種火式昭和科学
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
種火式用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
仕様●サイズ(mm):100×120×H250●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-65
ガスバーナースクリーン オート 昭和科学ガスバーナースクリーン オート昭和科学
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
オートガスバーナー用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
仕様●サイズ(mm):150×130×H220●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-59
燃料用アルコール 500mL 24本入 高杉製薬燃料用アルコール 500mL 24本入高杉製薬
44,980税込49,478
1箱(24本×500mL)
12日以内出荷
アルコールランプなどの燃料に適しています。
仕様●成分・濃度:メタノール70vo%・エタノール30vol%●ボトルサイズ(mm):Φ68×181●単品JANコード:4987298106064アズワン品番68-0764-46
燃料用アルコール 16L 高杉製薬燃料用アルコール 16L高杉製薬
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
アルコールランプなどの燃料に適しています。
仕様●成分・濃度:メタノール70vo%・エタノール30vol%●容器サイズ(mm):238×238×349●内容量:16Lアズワン品番68-0764-47
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー25 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー25トレンドサイン
439,800税込483,780
1式(20個)
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質: 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強) 内装:アルミ蒸着シート 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)25外寸(mm)約340×490×340本体質量(kg)2.6内寸(mm)250×400×250
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー15 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー15トレンドサイン
399,800税込439,780
1式(20個)
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質: 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強) 内装:アルミ蒸着シート 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)14.99外寸(mm)約300×430×300本体質量(kg)2.3内寸(mm)210×340×210
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー40 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー40トレンドサイン
499,800税込549,780
1式(20個)
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質: 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強) 内装:アルミ蒸着シート 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)39.52外寸(mm)約380×560×380本体質量(kg)3内寸(mm)290×470×290
測温抵抗体 TSPシリーズ JUST測温抵抗体 TSPシリーズJUST
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
温度精度が高く、通常の電線で接続可能。
除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械除湿乾燥機 RFBシリーズオリオン機械
249,800税込274,780
1台
23日以内出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。車上渡し、混載便限定。室容積や換気回数によって適応機種が異なります。
付属品キャプタイヤコード3mコード(番号)138-3627アズワン品番64-8661-83
残量監視装置 AMD2シリーズ 東洋測器残量監視装置 AMD2シリーズ東洋測器
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷から90日以内出荷
11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。
材質アルミニウム、樹脂カバー付き使用温度範囲(℃)-10~40(85%R.H.以下)電源AC100V(専用ACアダプタ使用)精度±0.1%R.O.分解能1/1000(電流出力に対して)
ステンレスデュワーフラスコ KGWステンレスデュワーフラスコKGW
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
小さなサンプルの冷却に適しています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。液体窒素・ドライアイスの使用が可能です。
材質本体/ステンレス容量(mL)2000寸法D(Φmm)285耐熱温度(℃)本体/-200~+150寸法B(Φmm)114寸法A(Φmm)100寸法E(Φmm)305アズワン品番4-2024-11蒸発量(L/日)液体窒素:1.1
MT-801用プローブ MT-901シリーズ マザーツールMT-801用プローブ MT-901シリーズマザーツール
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
コード長さ(m)約1
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ MSAファクトリーホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズMSAファクトリー
169,800税込186,780
1個
38日以内出荷
仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
シームレスPPボール 中空タイプ アズワンシームレスPPボール 中空タイプアズワン
8,019税込8,821
1袋(300個)
当日出荷
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP寸法(mm)28耐熱温度(℃)110誤差(mm)直径誤差:±0.0254アズワン品番4-2865-13
ペルチェ式小型チラー ソリッドステートペルチェ式小型チラーソリッドステート
949,800税込1,044,780
1台
46日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式小型チラー ソリッドステートペルチェ式小型チラーソリッドステート
889,800税込978,780
1台
46日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式空冷方式環境温度範囲(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式卓上型チラー ソリッドステートペルチェ式卓上型チラーソリッドステート
759,800税込835,780
1台
61日以内出荷
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m質量(kg)11.3規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232 インターフェイス設定温度範囲0℃~65℃ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー接続口1/4” Valved CPCタンク容量1.0 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.05℃
19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート19インチラックマウント ペルチェ式チラーソリッドステート
1,498,000税込1,647,800
1台
61日以内出荷
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!19インチラックマウントのコンパクトな筐体レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
冷却方式空冷式環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面・システムエラー
19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート19インチラックマウント ペルチェ式チラーソリッドステート
989,800税込1,088,780
1台
61日以内出荷
ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!19インチラックマウントのコンパクトな筐体レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
質量(kg)12.7使用温度範囲(℃)10~40規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1タンク容量(L)1withレベルセンサー接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m冷却方式空冷式設定温度(℃)2~45循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)警報方式温度・液面・システムエラー通信機能キーパッド、RS232インターフェイス電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応安定性温度:±0.1℃
フッ素系溶媒JHTシリーズ 巨化フッ素系溶媒JHTシリーズ巨化
159,800税込175,780
1缶(5kg)
29日以内出荷
JHT
用途フッ素系溶媒JHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。荷姿5kg熱伝導率(W/mk)0.065
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル8x8 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル8x8トレンドサイン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質: 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強) 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:8.37外寸(mm)約300 x 390 x 355本体質量(kg)2.5kg内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×130×280
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル20x8 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル20x8トレンドサイン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質: 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強) 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:21.25外寸(mm)約310 x 590 x 355本体質量(kg)3.1kg内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×330×280
まとめ買い 充電式クリップファン TRUSCOまとめ買い 充電式クリップファンTRUSCO
33,980税込37,378
1箱
当日出荷から翌日出荷
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。付属品microUSBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリプロピレングレー奥行(mm)104縦(mm)201横(mm)150
塩まくら 大阪ブラシ塩まくら大阪ブラシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
心地良いヒンヤリ感で快適睡眠!頭痛・肩こり・高血圧・不眠症の方におすすめ!
用途古来より健康の為には、頭寒足熱が良いとされており、塩の保冷効果により、頭の熱を取り除いてくれます。頭部を冷やし足を温めることで、うっ血状態の解消・血行の促進が期待されます。材質カバー:綿、中地:PP不織布、中材:塩寸法(mm)約200×300
クール枕パッドプレミアム NEEDS LABOクール枕パッドプレミアムNEEDS LABO
679税込747
1個
5日以内出荷
材質表側:ナイロン100、裏側:バイピング・ポリエステル100、中綿:ポリエステル80/レーヨン20寸法(mm)約630×430質量(g)120関連資料(0.3MB)
試験槽2型 アズワン試験槽2型アズワン
56,250税込61,875
1個
6日以内出荷
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS305 外装塗装
仕様●内寸:490×290×200hアズワン品番65-9241-28
ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●外径(mm):70●コード番号:696-300アズワン品番65-8687-73
過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ 日伸理化過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
鍋敷き温度センサーオイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ 日伸理化SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ日伸理化
45,980税込50,578
1個
予約販売
振とう台飛沫防止機能付 高さ可変機構付
仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●小試験管88本用SUSスプリング固定式●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-42
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,198税込6,818
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
シリコンラバーヒーター 120V Watlowシリコンラバーヒーター 120VWatlow
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
TC-08用ターミナルボード PICO TECHNOLOGYTC-08用ターミナルボードPICO TECHNOLOGY
8,798税込9,678
1個
12日以内出荷
USB TC-08用のシングルチャンネルターミナルボード8チャネル熱電対データロガーUSB TC-08用のターミナルボードです。ネジ留め式端子を使用すると、はんだ付けをせずに配線をデータロガーに接続でき、USB TC-08で0~+5Vの電圧や4~20mAのループ電流を測定できます。端子台は、USB TC-08で使用するように設計されており、他の熱電対データロガーでの動作は保証されていません。
アズワン品番67-0394-07
K型熱電対ワイヤー 1m DIGILENTK型熱電対ワイヤー 1mDIGILENT
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
延長用のK型熱電対ワイヤー回路などに近づけたくない物体の温度を正確に測定するためのK型熱電対ワイヤーです。K型熱電対温度センサーPmod TC1に同梱されている24AWG K型熱電対ワイヤーと同じものですが、長さは1メートルです。二重に絶縁されているので、意図しない接触が発生せず、正確に測定できます。セルフクリーニングオーブンや冷凍庫、極限温度環境などの温度を測定できます。
仕様●測定温度範囲:-73℃~482℃●電圧変動:41.276μV/℃●二重ガラス編組断熱材アズワン品番67-0390-47
ホリデークーラー ライトブルー 伸和ホリデークーラー ライトブルー伸和
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ 日本理化学器械(NRK)卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ日本理化学器械(NRK)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様●W118×D120×H217mm●製造能力:約 30~40 秒 500g●ドライアイス寸法:175×75×50mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-01アズワン品番65-8687-92
ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):65×185●容量(mL):500●外径(mm):85●コード番号:696-500アズワン品番65-8687-74
ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化ホットプレートNHP-用SUSバット日伸理化
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
SUSバットホットプレートの上に載せて解剖向け
加熱・冷却・クーラーボックス