加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,058件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素溶剤 NOAHフッ素溶剤NOAH
149,800税込164,780特価
1個(35kg×1缶)
当日出荷から12日以内出荷
Noah 5112 はフルオロケトン類の化合物で、透明無色無味の液体である。コンピュータールーム、データセンター、航空、汽船、車両、ライブラリ、図書館、採油とガス生産などの場所での火災に応用されている。独特な安全性、低い環境影響、優れた消火性能を備えているため、特殊な危険防火に長期的に実行可能で、環境継続可能な技術を提供する化学ハロン消火剤の代替品となっている。
用途3M ノベック 1230 代替品関連資料(0.56MB) (0.66MB)グリーン購入法適合
フッ素溶剤 NOAHフッ素溶剤NOAH
374,900税込412,390
1個(25kg×1缶)
12日以内出荷
Noah7200フロリナートは透明で、無色で、異臭が薄い流体で、オゾン消耗物質(ODSs)、地球温暖化を引き起こす(GWS)化合物と塩化材料を代替するためのもので、その沸点はほとんどのクロロフルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボン化合物より高いため、蒸発損失を低減した。Noah7200フロリナートは比較的に低い表面張力と強い濡れ性を持っているため、電子スクリーン等のアンチフィンガプリントコーティング用の溶剤、蒸気脱脂、冷却洗浄、又は化粧品の濡れ剤として使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れた環境性能及び様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエッチング、ウエハーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用できる作動流体と洗浄剤の成分にすることが可能である。そして、その特性と熱安定性、不燃性及び低毒性で、特種溶剤と熱伝達領域における応用も可能である。
用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB) (0.81MB)グリーン購入法適合
フッ素溶剤 NOAHフッ素溶剤NOAH
349,800税込384,780
1個(25kg×1缶)
12日以内出荷
Noah7100フロリナートは比較的に低い表面張力と強い濡れ性を持っているため、電子スクリーン等のアンチフィンガプリントコーティング用の溶剤、又は化粧品の濡れ剤として使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れた環境性能及び様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエッチング、ウエハーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用できる液冷物質と洗浄剤の成分にすることが可能である。
用途3M ノベック 7100 代替品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.75MB) (0.93MB)グリーン購入法適合
試験管ヒーター(リアクター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試験管ヒーター(リアクター)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます最大25個の試験管を同時に加熱できます対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵加熱防止機能警告とエラーメッセージ作業を安全に行うための安全シールド付き注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
沸石 BOIL STONES 50本入 コスモスビード沸石 BOIL STONES 50本入コスモスビード
18,980税込20,878
1セット(50本)
24日以内出荷
※ケース単位の販売となります。
仕様●外径:2.5~3.0mm●長さ:100mmアズワン品番65-6865-68
標準保冷ボックス TMSCOOL BOX TMSCシリーズ ハイランドMP標準保冷ボックス TMSCOOL BOX TMSCシリーズハイランドMP
23,980税込26,378
1式
33日以内出荷
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-09
卓上用自然滞留式乾燥器 DG-101シリーズ ヨネザワ卓上用自然滞留式乾燥器 DG-101シリーズヨネザワ
95,980税込105,578
1台
93日以内出荷
小型・省スペースを追求。他シリーズと重ねて使用出来ます。
仕様●使用温度範囲:室温+5~120℃●内容積:約23L●方式:自然対流式●消費電力:AC100C 3A(サービスコンセント使用時5A)●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±2℃(at60℃無負荷)●最高温度到達時間:120℃まで約60分(無負荷 室温23℃)
卓上用恒温器 MI-100シリーズ ヨネザワ卓上用恒温器 MI-100シリーズヨネザワ
1台
欠品中
使用温度範囲が広く、幅広い用途に使用可能。
仕様●使用温度範囲:室温+5~100℃●内容積:約22L●方式:自然対流 エアジャケット式●消費電力:AC100C 1A●温度調節精度:±0.3℃●温度分布精度:±0.5℃(at37℃無負荷)●最高温度到達時間:約60分(無負荷 室温23℃)アズワン品番65-5725-87
潜熱蓄熱剤 ハード 10個入 HDシリーズ ハイランドMP潜熱蓄熱剤 ハード 10個入 HDシリーズハイランドMP
87,980税込96,778
1箱(10個)
予約販売
5℃タイプ。冷蔵温度帯(2~8℃)での温度保持輸送に最適。0℃保冷剤による過冷却を防止。
仕様●10個(10×1box)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。●容器タイプ:ハード容器●温度タイプ:5℃タイプ●寸法(W×D×H、mm):290×180×32●内容物重量(g):800アズワン品番65-3833-44
潜熱蓄熱剤 アルミ ALシリーズ ハイランドMP潜熱蓄熱剤 アルミ ALシリーズハイランドMP
83,980税込92,378
1箱(15個)ほか
予約販売
静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ安立計器
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)アズワン品番65-3543-07
高性能真空断熱BOX VIP BOX VIPシリーズ ハイランドMP高性能真空断熱BOX VIP BOX VIPシリーズハイランドMP
87,980税込96,778
1式
予約販売
最上級スペック「高性能真空断熱材」使用。「高性能真空断熱材」での被覆率100%を実現。オリジナル生地による断熱性能・耐久性の強化。「指定温度維持ユニット(サーモパック)」搭載(オプション)。
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
液化ガス容器 ビーエム機器液化ガス容器ビーエム機器
99,980税込109,978
1式
18日以内出荷
液化ガス容器YDS-10L低蒸発:長く液体窒素を保持軽量:アルミ製のため軽くて丈夫取扱い:軽量なので持ち運びも容易底部がリング状になっているため、充填時に持ちやすく傾けやすい親切設計。底に残っている液体窒素を余すことなく充填することができます。口径が50mmと広いため、液体窒素を充填しやすく、注ぎやすい構造になっています。
仕様●口径:50mm●全高:530mm●外径:303mm●液体窒素含量:10L●静止保存日数:100日●静止蒸発量:0.1L/日●空重量:5.68kg●充填重量:13.55kg●構成:YDS-10L本体、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3825-47
ブロック Thermo Fisher ScientificブロックThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
タッチスクリーンドライバスインキュベーター用ブロック。
バイオクールショルダー BCSシリーズ トレンドサインバイオクールショルダー BCSシリーズトレンドサイン
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせくださ
仕様●内寸:230×230×200mm(底面 225×225mm)●外寸:340×330×330mm●容量:10.35L●ドライアイス総重量:16.14kgまで●本体重量:1.3kg●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-11
バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ トレンドサインバイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズトレンドサイン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせくださ
ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター Thermo Fisher Scientificドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーターThermo Fisher Scientific
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能バリエーション豊富なブロックで多用途に対応PCRサンプルの前処理に活用可能直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ安全な過昇温防止機能付き
クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴 BIO-BIK(イナ・オプティカ)クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴BIO-BIK(イナ・オプティカ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
クライオチューブ用になります。チューブロック機構により、自立型クライオチューブキャップの開閉が片手で操作できます。(※一部、チューブの太さ・形状によりロックできないチューブがございます。)クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブ
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数:4x6 24穴●穴の深さmm:23●穴寸法mm:Φ12.3●穴形状:円柱●アルマイト加工アズワン品番65-5711-71
クールボックス用オプション ビーエム機器クールボックス用オプションビーエム機器
14,499税込15,949
1個ほか
7日以内出荷
クールボックス(クールボックスのみ) WNB200901シリーズ ビーエム機器クールボックス(クールボックスのみ) WNB200901シリーズビーエム機器
42,980税込47,278
1個ほか
7日以内出荷
クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200102シリーズ ビーエム機器クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200102シリーズビーエム機器
33,980税込37,378
1個ほか
7日以内出荷
クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200101シリーズ ビーエム機器クールボックス 1mL/2mLチューブx12 WNB200101シリーズビーエム機器
33,980税込37,378
1個ほか
7日以内出荷
クーラーラックボックス ビーエム機器クーラーラックボックスビーエム機器
30,980税込34,078
1式
7日以内出荷
クーラーラックボックス1.5mlチューブ×12本プラスチック製でサンプルのトランスポートボックスとして、そのまま使用可能ボックスは積み重ねられる形状-15℃の状態を1.5時間保持※フリーザー等に-20℃で24時間入れた後、ご使用下さい。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):122.0×122.0×71.0mm●ウェル直径:12.4mmΦ●材質:プラスチックアズワン品番65-3840-66
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル●穴の深さmm:13.6●穴寸法mm:Φ5.4●アルマイト加工アズワン品番65-5711-80
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工アズワン品番65-5711-75
アルミブロック BMABシリーズ バイオメディカルサイエンスアルミブロック BMABシリーズバイオメディカルサイエンス
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
アルミブロック熱伝導率が高く、ヒートブロック、クーリングラックとして使用可能未滅菌
VIP BOX用オプション ハイランドMPVIP BOX用オプションハイランドMP
11,980税込13,178
1個ほか
18日以内出荷から33日以内出荷
TruCool Round 4L Ice Bucket with Lid BCS-115シリーズ biocisionTruCool Round 4L Ice Bucket with Lid BCS-115シリーズbiocision
16,980税込18,678
1個
48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
TruCool Round 2.5L Ice Bucket with Lid BCS-115-25シリーズ biocisionTruCool Round 2.5L Ice Bucket with Lid BCS-115-25シリーズbiocision
14,980税込16,478
1個
48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
TruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズ biocisionTruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズbiocision
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
TruCool Maxi 9L Ice Pan BCSシリーズ biocisionTruCool Maxi 9L Ice Pan BCSシリーズbiocision
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃安立計器
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサですΦ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグアズワン品番65-3529-24
Labnetデジタルドライバス LabnetLabnetデジタルドライバスLabnet
99,980税込109,978
1式
予約販売
AccuBlockTMドライバス。Labnetデジタルドライバスインキュベーターは、シングル、デュアル、および4ブロックの3種類があり、最大150℃までの温度範囲を持ちます。分子生物学、組織学などの研究所でさまざまなアプリケーションにお使いいただけます。本体のみ。シングルブロック(1個のブロックを設置)、デュアルブロック(2個のブロックを設置)、4ブロック(4個のブロックを設置)の3タイプ。USB接続により、データのトレーサビリティが可能。透明なフタ付。※用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。※デュアルブロックでのブロック1つ、もしくは4ブロックモデルでのブロック1~3つでのご使用をお控え下さい。
Iceパン maxi 9L コーニングIceパン maxi 9Lコーニング
27,980税込30,778
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningアイスパン、アイスバケットは、毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。結露しにくく変形もしません。底はざらつきのあ
Iceバケット round 4L コーニングIceバケット round 4Lコーニング
1ケース(1個)
欠品中
Corningアイスパン、アイスバケットは、毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。結露しにくく変形もしません。底はざらつきのあ
Iceバケット round 2.5L コーニングIceバケット round 2.5Lコーニング
1ケース(1個)
欠品中
Corningアイスパン、アイスバケットは、毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。結露しにくく変形もしません。底はざらつきのあ
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス
仕様●温度範囲:室温+5~100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-92
加熱・冷却・クーラーボックス