加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,058件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様端末(センサ受側):ANP-F 端末(本体接続側):ANP-F 熱電対の種類:Eタイプ コード外径(Φmm):4 被覆材質:シリコン 耐熱温度(℃):240 コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-08
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ANP-Eシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ANP-Eシリーズ安立計器
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300アズワン品番65-3532-27
自重形温度センサ WEシリーズ ISO書類一式付き -50~500℃ タイプ44 安立計器自重形温度センサ WEシリーズ ISO書類一式付き -50~500℃ タイプ44安立計器
49,980税込54,978
1本
予約販売
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます【用途】ホットプレートの表面温度測定に
仕様材質:本体材質/ステンレス(SUS303) 使用温度範囲(℃):-50~500 100℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2.5 耐久性:5万回以上 ヘッドサイズ:タイプ44 熱電対の種類:タイプK グリップの有無:無 コードの長さ(m):1 コード外径(mm):1.2X1.7 被覆材質:ガラス繊維 耐熱温度(℃):300 プラグ形状:標準プラグ 校正温度ポイント:100、300、500℃ 書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図アズワン品番65-3535-62
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ ISO書類一式付き 0~500℃ コテ先径:Φ1.5mm以下 安立計器はんだコテ先温度センサ CRシリーズ ISO書類一式付き 0~500℃ コテ先径:Φ1.5mm以下安立計器
26,980税込29,678
1組(2本)
予約販売
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています【用途】はんだごてのこて先の温度管理と温度測定
仕様使用温度範囲(℃):0~500 100~300℃における許容差(℃):±4.0 応答速度(秒):5 対応はんだコテ先径(Φmm):1.5以下 熱電対の種類:Kタイプ 校正温度ポイント:200、300、500℃ 書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図アズワン品番65-3533-39
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ ISO書類一式付き 0~500℃ コテ先径:Φ1.5~4mm 安立計器はんだコテ先温度センサ CRシリーズ ISO書類一式付き 0~500℃ コテ先径:Φ1.5~4mm安立計器
26,980税込29,678
1組(2本)
予約販売
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています【用途】はんだごてのこて先の温度管理と温度測定
仕様使用温度範囲(℃):0~500 100~300℃における許容差(℃):±4.0 応答速度(秒):5 対応はんだコテ先径(Φmm):1.5~4 熱電対の種類:Kタイプ 校正温度ポイント:200、300、500℃ 書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図アズワン品番65-3533-41校正証明書一般校正/JCSS校正/再校正
バイオクールショルダー BCSシリーズ トレンドサインバイオクールショルダー BCSシリーズトレンドサイン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。
仕様内寸:110×190×200mm(底面 110×190mm) 外寸:175×285×290mm 容量:4.18L ドライアイス総重量:6.52kgまで 本体重量:0.6kg 入数:1個入 商品構成 プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き) EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋 ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-09
バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ トレンドサインバイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズトレンドサイン
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。
仕様内寸:290×290×270mm(底面 280×280mm) 外寸:425×440×420mm 容量:21.93L ドライアイス総重量:34.21kgまで 本体重量:2.4kg 入数:1個入 商品構成 プラスチックカートン製外装容器(手提げベルト付き) EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋 ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-07
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃安立計器
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサですΦ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグアズワン品番65-3529-25
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad II」シリーズの液晶搭載モデルです。 2.88インチの大型スクリーンで、480×480解像度の高精細なIPS液晶を搭載し、L-Connect3を通じて様々な情報を表示可能です。 解像度も480×480と高く、表示の綺麗なIPS液晶を搭載しています。 液晶画面は4層のレイヤーを備え、4層目にイメージや動画を入れ、3層にテーマ、2層にインフォメーション、1層にウォーターマークを入れることが可能です。 ケース背面にはビデオカードを縦置きするためのスロットが用意されており、幅6cm以下のビデオカードであれば縦置きが可能です。 チューブへの過度なテンションを防ぐ革新的な45度チューブコネクター搭載で、チューブの取り回しがしやすく非常に便利です。 27m厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ポンプ部分にPC用水冷システムのメーカーとして有名なAsetek社製の第8世代の水冷ポンプが組み込まれております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却性能も液晶パネルによる照明効果や表示も自分の好みに合わせたものを選択でき、性能と見た目を両立させたい方におすすめしたい製品です。
種類ラジエーターフィン:Single wave回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3600輝度スクリーン:500nitディスプレイLCD:2.88インチ IPS解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセルポンプ水冷:Asetek社製第8世代ポンプ騒音レベル(dB(A))ポンプ:32.1
アルミブロック BMABシリーズ バイオメディカルサイエンスアルミブロック BMABシリーズバイオメディカルサイエンス
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
アルミブロック熱伝導率が高く、ヒートブロック、クーリングラックとして使用可能未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):115x80x20mm●材質:アルミアズワン品番65-3806-54
CoolBox XT Extension Collar BCS-502シリーズ biocisionCoolBox XT Extension Collar BCS-502シリーズbiocision
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
CoolBoxTMXTExtensionCollarCoolRack(R)TallTubeModules使用時にBCS-502と共に使用
仕様●内寸:14.0 x 9.4 x 7.0cm●外寸:20.0 x 16.0 x 7.0cm●色:グリーンアズワン品番65-3802-36
CoolCell SV10 パープル BCS-262シリーズ biocisionCoolCell SV10 パープル BCS-262シリーズbiocision
169,800税込186,780
1式
48日以内出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
仕様●CoolCell(R) SV10●収容本数:10.0ml注射用アンプル×6本●コンテナサイズ:Φ12.1×10.5 cm●ウェルサイズ:Φ23.6×48.0mm●色:パープル●温度耐性:-80℃~室温●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) SV10●収容本数:10.0ml注射用アンプル×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolCell(R)本体1個、専用コア、CoolBoxTM XT Starter、CoolRack(R) SV10アズワン品番65-3802-24
TruCool Mini 1L Ice Pan BCSシリーズ biocisionTruCool Mini 1L Ice Pan BCSシリーズbiocision
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
CoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズ biocisionCoolCell SV2 パープル BCS-172シリーズbiocision
149,800税込164,780
1式
48日以内出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
仕様●CoolCell(R) SV2●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●コンテナサイズ:Φ13.9×10.5cm●ウェルサイズ:Φ14.7×44.5mm●色:パープル●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) SV2●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コア、CoolBoxTM XT Starter、CoolRack(R) SV2アズワン品番65-3801-83
TruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズ biocisionTruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズbiocision
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
72,500税込79,750
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
50,000税込55,000
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ安立計器
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
バイオクールショルダー BCSシリーズ トレンドサインバイオクールショルダー BCSシリーズトレンドサイン
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。
仕様●内寸:290×290×270mm(底面 280×280mm)●外寸:425×440×420mm●容量:21.93L●ドライアイス総重量:34.21kgまで●本体重量:2.4kg●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-12
バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ トレンドサインバイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズトレンドサイン
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。
仕様●内寸:230×230×200mm(底面 225×225mm)●外寸:340×330×330mm●容量:10.35L●ドライアイス総重量:16.14kgまで●本体重量:1.3kg●入数:1個入●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(手提げベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-06
専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用) アズワン専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用)アズワン
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷
デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー専用のK熱電対です。
モジュールコントローラー オリオン機械モジュールコントローラーオリオン機械
1台
欠品中
複数のモジュールを集中管理します。(最大8台)
仕様●外観塗装色:グレー1(マンセルNo.N8.0)●外形寸法(高さ×奥行×幅):404×182×460mm●製品質量:13kg●使用周囲温度範囲:-20~45℃(結露なきこと)●【電気特性】●電源●▼Phase:1●▼Hz:50/60●▼V:定格/100~220●▼%:許容/±10●電流●▼A:0.8以下●【機能】●一括操作対象機能●▼運転/停止操作●▼起動/停止時刻設定●▼液温設定●▼パラメータ設定●▼圧送ポンプ制御●▼台数制御(ローテーション機能)●▼バックアップ機能(優先順位設定)●表示機能●▼運転状態、運転データ ※ロギング機能はありません。●▼積算時間●▼警報一覧・警報履歴●▼合流液温(別売品使用時)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●▼流量計測定値(流量計は現地手配)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●【通信】●▼規格:基板-TPL1 間/EIA 規格RS-485A、基板-FCMC55A(-P)本体間/EIA 規格RS-485A、グループコントローラ間/EIA 規格RS-485A●▼FCMC55A(-P)最大接続台数:8台●安全装置:ヒューズアズワン品番65-3437-90
CoolBox XT PCR-Strip Workstation 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 グリーン biocisionCoolBox XT PCR-Strip Workstation 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 グリーンbiocision
149,800税込164,780
1式
48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーションボックスサイズは4種類長時間、温度分布を均一に保つことが可能電源や氷など必要なし
仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523)アズワン品番65-3802-67
260x150x140mm 保冷バッグ エスコ260x150x140mm 保冷バッグエスコ
800税込880
1パック(1枚)
翌日出荷
マルチに活躍するコンパクトサイズの保冷バッグです。用途によって保冷剤をご利用いただくと保冷効果が高まります。
仕様●サイズ(mm):260×150×140(H)●材質:PP製不織布、アルミ蒸着●容量:5.8Lアズワン品番65-3896-59
2.3x29mm C型ホグリング ステンレス/100個 エスコ2.3x29mm C型ホグリング ステンレス/100個エスコ
2,180税込2,398
1パック(100個)
当日出荷
金網やフェンスの取り付け、補修に
仕様●材質:ステンレス●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●かしめ内寸:14mm●口幅:29mmアズワン品番65-3900-09
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工アズワン品番65-5711-74
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロックThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
Fisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
仕様●温度範囲:0~100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-91
Fisherbrand アイスパン 03-395シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand アイスパン 03-395シリーズThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
Fisherbrand アイスバケツ 03-395シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand アイスバケツ 03-395シリーズThermo Fisher Scientific
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
ブロック Thermo Fisher ScientificブロックThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
タッチスクリーンドライバスインキュベーター用ブロック。
Extension collar CoolBox コーニングExtension collar CoolBoxコーニング
1ケース(1個)
欠品中
クールボックス用オプション ビーエム機器クールボックス用オプションビーエム機器
57,980税込63,778
1セット(4個)
7日以内出荷
クールボックス フリージングブロック・チューブホルダー付 2mLチューブx30 WNB200103シリーズ ビーエム機器クールボックス フリージングブロック・チューブホルダー付 2mLチューブx30 WNB200103シリーズビーエム機器
359,800税込395,780
1セット(4式)
7日以内出荷
BioFactoryTM アクセサリー細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリーCPCコネクター 内径9.5mm
アズワン品番65-3855-94
VIP BOX用オプション ハイランドMPVIP BOX用オプションハイランドMP
18,980税込20,878
1箱(30個)ほか
予約販売
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック R-3033-Pシリーズ ビーエム機器0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック R-3033-Pシリーズビーエム機器
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
T330-72 マイクロチューブ 2mlT330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)RNase, DNase, Pyrogen and DNA free使用中のキャップの開口をしっかり防止目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-54
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 青 R-2020-2シリーズ ビーエム機器0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 青 R-2020-2シリーズビーエム機器
90,980税込100,078
1セット(4個)
4日以内出荷
ClikLokチューブ フラットトップ20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)RNase, DNase, Pyrogen and DNA free目視でも確認できる明瞭なチューブ耐熱性高速遠心可能な頑丈さしっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃アズワン品番65-3840-37
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 白 R-2020-1シリーズ ビーエム機器0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 白 R-2020-1シリーズビーエム機器
90,980税込100,078
1セット(4個)
4日以内出荷
T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)RNase, DNase, Pyrogen and DNA free低吸着タイプ目盛付
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃アズワン品番65-3840-35
加熱・冷却・クーラーボックス