加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,058件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,500税込19,250
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
17,500税込19,250
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,000税込16,500
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
9日以内出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
27,900税込30,690
1個
9日以内出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズアズワン
26,800税込29,480
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
26,800税込29,480
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付アズワン
24,300税込26,730
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,100税込16,610
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールリード線(m)2校正証明書一般校正
温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付 アズワン温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付アズワン
68,700税込75,570
1個
9日以内出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6824-01-57校正証明書一般校正(中国語)
温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付 アズワン温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付アズワン
68,700税込75,570
1個
9日以内出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6824-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付 アズワンデジタル温度調節器 アラート用出力付 中国語版校正証明書付アズワン
79,700税込87,670
1個
9日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度調節器 アラート用出力付 英語版校正証明書付 アズワンデジタル温度調節器 アラート用出力付 英語版校正証明書付アズワン
79,700税込87,670
1個
9日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度調節器 アラート用出力付 校正証明書付 アズワンデジタル温度調節器 アラート用出力付 校正証明書付アズワン
77,200税込84,920
1個
10日以内出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
仕様130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●温度制御方式:PID制御(オートチューニング付き)●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全機能:SSRとリレーのダブルコンポーネント、15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:シース型K熱電対センサー(0~750℃対応)●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプですので、高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6768-01-20校正証明書一般校正
K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,600税込19,360
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
17,600税込19,360
1本
9日以内出荷から69日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ アズワン極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズアズワン
21,800税込23,980
1本
9日以内出荷
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
校正証明書一般校正(中国語)
極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ アズワン極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズアズワン
21,800税込23,980
1本
9日以内出荷
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
校正証明書一般校正(英語)
極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ アズワン極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズアズワン
21,200税込23,320
1本
9日以内出荷
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
21,200税込23,320
1本
9日以内出荷
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 校正証明書付 アズワン極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 校正証明書付アズワン
18,700税込20,570
1本
9日以内出荷
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正
極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ アズワン極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズアズワン
20,900税込22,990
1本
9日以内出荷
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
極細被覆熱電対 英語版校正証明書付 アズワン極細被覆熱電対 英語版校正証明書付アズワン
20,900税込22,990
1本
9日以内出荷
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,600税込19,360
1本ほか
9日以内出荷から69日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
17,600税込19,360
1本ほか
9日以内出荷から69日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズアズワン
26,500税込29,150
1個
9日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
26,500税込29,150
1個
9日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付アズワン
24,000税込26,400
1個
9日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正
K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,500税込19,250
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 英語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 英語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,500税込19,250
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズアズワン
31,700税込34,870
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
31,700税込34,870
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線無し 中国語版校正証明書付 DS-1010シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線無し 中国語版校正証明書付 DS-1010シリーズアズワン
30,500税込33,550
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
30,500税込33,550
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 校正証明書付アズワン
28,000税込30,800
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ アズワンK熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズアズワン
18,090税込19,899
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
18,090税込19,899
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 中国語版校正証明書付 アズワンK熱電対 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1個
9日以内出荷
高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-6178-01-57校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1個
9日以内出荷
高温測定用のセンサーです。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-6178-01-56校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズアズワン
36,400税込40,040
1個
9日以内出荷
仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正(中国語)
加熱・冷却・クーラーボックス