カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 加熱・冷却・クーラーボックス
          • 冷却水/温水循環装置(チラー等)(3)
          • 加熱/冷却機器(8)

加熱・冷却・クーラーボックス :「実験器具」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
ボールジョイントクランプ ネジ付き 野中理化器製作所ボールジョイントクランプ ネジ付き野中理化器製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
器具乾燥器 ヤマト科学器具乾燥器ヤマト科学
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。 ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43使用温度範囲(℃)室温+5~70電源(V)AC100、10A、3Pプラグ方式自然対流式吸入口径(Φmm)内径30(×2)内容積(L)95外寸(mm)504×562×773内寸(mm)450×470×450安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー排気口内径33mm×2ヒーター容量(W)600運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
サーモプレート アズワンサーモプレートアズワン
174,000税込191,400
1個
10日以内出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット付属品アクリルカバー質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
クールプレート クール&ウォーム アズワンクールプレート クール&ウォームアズワン
137,000税込150,700
1台
12日以内出荷
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250設定温度範囲0~60℃(室温-20~+60℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-03
クールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ アズワンクールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズアズワン
167,000税込183,700
1台
翌々日出荷
室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス
材質槽/アルミニウム、本体/SUS430温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可)仕様温調方式: ペルチェユニット電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ
投げ込み式クーラー TCシリーズ フーバー投げ込み式クーラー TCシリーズフーバー
849,800税込934,780
1個
60日以内出荷
分析装置のダイレクト冷却等に使用可能です。ヒーティングバスに取り付けて、冷却機能を持たせることが可能です。各種実験装置の温調・バスの補助冷却用途に適しています。
ペルチェ式小型チラー ソリッドステートペルチェ式小型チラーソリッドステート
999,800税込1,099,780
1台
40日以内出荷
手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。冷却能力(W)160トラスコ品番125-6494質量(kg)3.5電源(V)単相100~230コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180最大揚程(m)(50/60Hz)14最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5温度調節精度±0.1温度調節範囲(℃)2~45最大圧力(bar)1.7環境温度範囲(℃)2~45冷却能力(℃)20
投げ込みクーラー フーバー投げ込みクーラーフーバー
689,800税込758,780
1台
5日以内出荷
シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1127
ピペットドライヤー 伸榮産業ピペットドライヤー伸榮産業
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間
ペルチェ式卓上型チラー ソリッドステートペルチェ式卓上型チラーソリッドステート
959,800税込1,055,780
1台
4日以内出荷
卓上でも使えるコンパクト・チラーです。ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。冷却能力(W)300(25℃)仕様密閉系循環装置トラスコ品番455-6658質量(kg)13最大流量(L/min)(50/60Hz)1.5最大圧力(bar)1.4
加熱・冷却・クーラーボックス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら