加熱・冷却・クーラーボックス :「投げ込みヒーター 100v」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
商品豆知識
溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
電源AC100V、300W
種別PH-300N
径(Φ)×全長(mm)8.5×230
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状ストレートタイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
液中での熱効率に優れています。
容量(W)500
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体長さ(mm)185
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304
アズワン品番1-144-32
1本
¥11,100
税込¥12,210
翌々日出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ
形状L字型タイプ
電源コード(m)2(プラグ付き)
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)
種別温度調節器 TC-107E
寸法(mm)220×160×135
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-50~50
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH
精度(℃)±1~3(可変式)
リード線(m)2.5
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ5×200mm
1個
¥48,000
税込¥52,800
9日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別温度調節器 TC-107D
寸法(mm)172×160×130
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-99.9~99
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)
精度(℃)±1
リード線(m)2
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ3.2×150mm
1個
¥80,000
税込¥88,000
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。