トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
| 商品 |
交換用電球 24V シングル G18
|
交換用電球 24V シングル S25
|
交換用電球 24V シングル S25 アンバー
|
ウェッジベース電球 24V シングルT10
|
交換用電球 24V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | T10 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | W2.1x9.5d | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア | クリア |
| 定格電圧(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合ストップ、テールランプ
定格電力(W)25/10
本体寸法(mm)50×Φ26
差込口(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
タイプシングル球
定格電力(W)25
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)
タイプシングル球
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4958
他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプダブル球
定格電力(W)25、10
定格電圧(V)24
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)440/40 ± 30%
定格寿命(時間)160 / 1600
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電力(W)25
定格電圧(V)24
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)460 ± 30%
定格寿命(時間)160
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色アンバー
タイプシングル球
定格電力(W)21
定格電圧(V)24
口金BAU15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)280 ± 20%
定格寿命(時間)160
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4958
他社参考品番(KOITO)4670A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
交換用電球 24V シングル S25
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合方向指示灯専用(クリアレンズ)
タイプシングル球
定格電力(W)21
本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
Made in Japanの高品質商品です。
振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。
玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど
定格電力(W)25
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合バス・トラック用特殊電球
こんなお得な商品も!
交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
定格電圧(V)24
ガラス球形式S25
こんなお得な商品も!
交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
口金BAY15d
ガラス球形式S25
色クリア
仕様24V25-10W
全長(mm)48
タイプダブル球
定格電力(W)25/10
定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
口金BA15s
ガラス球形式S25
色クリア
全長(mm)48
タイプシングル球
定格電力(W)25
定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
無極性タイプ
CREE社製LED素子
車検対応
1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
電圧(V)DC12/24共用
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)15
寸法25×52
消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2
電力(W)52(両方)
全光束(Lm)3200(両方)
色温度(K)1500
LED色アンバー
極性無し
冷却器ファン内蔵式
入数2個入
適正電圧(V)DC12/24
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。
質量(g)15
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
色クリア
定格電圧(V)24
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに
口金BA15S
ガラス球形式S25
色温度(K)14000
入数1個入り
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
色電球色
質量(g)15
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)
適合温度(℃)-30~+60
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
耐振性8G
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
適合トラックアクセサリーランプ用
タイプLEDバルブ
定格電力(W)2
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品
タイプダブル球
色クリア
定格電圧(V)24
定格電力(W)25/10
口金BAY15D
ガラス球形式S25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
定格電力(W)25
口金BA15S
ガラス球形式S25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用)
さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射
どんな角度も明るく照らします!
高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。
12V/24V兼用
幅(mm)25
全長(mm)50
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。
質量(g)15
寸法25×52
消費電力(W)3
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
定格電力(W)25/10
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(小糸)4722
1箱(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
タイプシングル球
定格電力(W)25
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(小糸)4616
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。