トラック用警報器 :「メロディサイン」の検索結果

警報器とは、トラック・クレーン・ダンプ車などに取り付ける注意を促すために音が鳴る機械。材質は、ABS樹脂やスチールで作られています。建設現場、工事現場などの作業現場で利用する大型車に使われるため耐雨性のものが多く耐久性に優れているのが特徴です。発生する音は、電子アラーム音・メロディ・音声などさまざまあり配線方法によって選ぶことができるアイテムもあります。尾灯が点灯している際には減音する機能をもっているタイプもありますので夜間の作業など、使用する現場によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トラック保安・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります