絞り込み
ブランド
- SEIWA(セイワ)
- モノタロウ(1)
- カーク産業(382)
- カーク(11)
- カーメイト(4)
- Bullcon(4)
- クリエイト(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- E-TUMG(2)
- 日動工業(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 星光産業(1)
- ボンフォーム(1)
- クレトム(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- ジョイフル(1)
- CAPStyle(1)
- Blue Mare(1)

コンパクトロッドポール
SEIWA(セイワ)(12件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。 ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。 ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。 ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。仕様クロームメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×46×21
ハローキティメッセージステッカーセット
SEIWA(セイワ)¥699税込¥7691個4日以内出荷ハローキティメッセージステッカーセット用途後続車に安全運転を呼びかける、ハローキティのメッセージステッカーです。 「BABY」「CHILD」の2種類入りでお子様の成長に合わせて貼り替えられます。 裏表両面印刷のため、ガラスの内側、外側どちらからも貼り付けできます。 貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。 粘着剤不使用なので、ベタつきが残らず剥がせます。仕様内外貼り兼用タイプ/2枚入寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×0
アルコール検知器
SEIWA(セイワ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷スマートフォンにBluetooth接続して結果をメール・SNSで転送出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。正確・衛生的なストローノズル3個付。用途車の車内用品付属品本器/保証書/ストローノズル:3個/単3形アルカリ電池/本体袋適合(時計制度)結果表示:月差 ±60秒以内、(液晶情報)計測結果:数値、計測日時:年月日時分幅(mm)110色黒高さ(mm)165奥行(mm)40定格電圧(V)DC3(お試し用単3形アルカリ電池2本付属)表示方式TFT 液晶センサー寿命:5000 回または1年超過のどちらか、告知:残回数表示5000より0000まで、交換表示:あり対応アルコール検出判定防止:あり、不正防止:あり、結果保存:1件保存(呼出表示60秒)保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)機能通知音:起動時・計測時・判定時・終了時:ありウォームアップ時間約5秒表示単位m g/L(呼気中アルコール濃度)計測範囲計測数字:0.00~0.95mg/L、最小表示:0.05 以下は0.00表示、検出精度:0.01mg/L検知方式呼気:ストロー方式、電気化学式センサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)Bluetoothありパネル液晶表示:1.77インチ計測時間約10秒
アルコール検知器
SEIWA(セイワ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。用途車の車内用品付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ幅(mm)83色黒測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L高さ(mm)153奥行(mm)28定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)表示方式LCDディスプレイ測定時間約6~10秒センサー寿命:1000回保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)ウォームアップ時間約10秒保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)パネル液晶表示:バックライトなし
アルコール検知器
SEIWA(セイワ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。用途車の車内用品付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ幅(mm)83色白測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L高さ(mm)153奥行(mm)28定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)表示方式LCDディスプレイ測定時間約6~10秒センサー寿命:1000回保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)ウォームアップ時間約10秒保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)パネル液晶表示:バックライトなし
ハローキティ スイングサイン2
SEIWA(セイワ)¥799税込¥8791個翌々日出荷ハローキティ スイングサイン2用途サインボードの『BABY』部分に付属の『CHILD』シールを貼り替えることが可能なのでお子様の成長にあわせてご使用いただけます。 ゆらゆら揺れるサインボードで後続車に安全運転を呼び掛けます。 吸盤で簡単に取り付けられます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×140×15
セイフティサイン
SEIWA(セイワ)¥799税込¥8791個7日以内出荷車のサンバイザーに取り付ける駐車監視録画のメッセージサインです。 純正バイザー高さ140~260mmに対応しています。 盗難・いたずら等の抑止、防犯に監視録画をアピール。 窓越しでもしっかり見えるビッグサイズサイン。 取付けバンド1本付属。付属品取付けバンド1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×850×2