4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) 対流方式強制対流方式 温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください) 機能デジタル温度設定 温度精度±1.5℃ 温度制御方式PID 使用温度範囲(℃)12~26 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(2Pプラグ)
1台
178,000 税込195,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(2Pプラグ) 温度精度±1.0℃ 使用周囲温度(℃)12~28 温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください) 対流方式強制対流方式
1台
194,000 税込213,400
75日以内出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
付属品棚板×2枚 材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル 材質(本体)板金(焼付塗装) 使用温度範囲(℃)12~28 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 温度精度±1.0℃ 温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式強制対流方式 温度設定方式デジタル設定
1台
182,000 税込200,200
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル 材質(本体)板金(焼付け塗装) 使用温度範囲(℃)12~28 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 温度精度±1.5℃ 温度制御PID制御 温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式強制対流方式 温度設定方式デジタル設定
1台
166,000 税込182,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)