培養用品 :「メディカル」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
質量(kg)0.7
電源DC24V 50/60Hz 35W
温度範囲(℃)(室温+5)~100
温度精度±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×155×115
タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
1枚のスライドグラス上で培養・固定・染色・観察まで行うことが可能です。
材質チャンバー/ポリスチレン、スライド/ガラス、ホルダー/ポリプロピレン
滅菌ガンマ線照射済
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。0℃まで冷却も可能。
質量(kg)1
電源DC12V 50/60Hz 60W
温度範囲(℃)0~100
温度精度±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×162×140
タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。