さらに商品を絞り込む
  • Amplyus
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

培養用品 :「実験用LED」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
サーマルサイクラー miniPCR Amplyusサーマルサイクラー miniPCRAmplyus
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
寸法(mm)510×127×102質量(g)450形式サンプル形式:8×0.2mLPCRチューブ(ストリップ対応)電源(V)AC100~240(50/60Hz)70W温度範囲(℃)周辺温度~99℃(前回プロトコル記憶方式)温度(℃)昇温:最大3.2/秒、降温:最大2.2/秒対応OSWindows(R)、Mac、Android温度制御方式PID制御アズワン品番3-9984-01プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)
led電球 実験用特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら