シャーレ/ディッシュ (13) 培養機器/インキュベーター (9) コロニーカウンター (1) 血球計算盤 (1) クライオバイアル (106) 組織培養用品 (2) マイクロテストチューブ/サンプルカップ (52) マイクロプレート (95) 培養関連用チューブラック (2) セルカルチャー (10) 培養フラスコ (6) ブランド: Thermo Fisher Scientificすべて解除
マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher Scientific (1件のレビュー) 当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途 1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 140×91×56
クライオボックス Thermo Fisher Scientific 当日出荷
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific ¥ 2,098~税込 ¥ 2,308~
1セット(500個)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific 当日出荷 から 翌々日出荷
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。
RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。
7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途 生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher Scientific 欠品中
オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズはガラス器具、
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientific ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~特価
1ケース(12本)ほか
当日出荷 から 63日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
96ディープウェルプレート Thermo Fisher Scientific ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 93日以内出荷
材質 本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientific (1件のレビュー) ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1袋(500個)ほか
翌々日出荷
フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
マイクロウェルプレート Thermo Fisher Scientific ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~特価
1ケース(120本)
当日出荷 から 5日以内出荷
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数 96 ウェル形状 U底 1ウェル当り容量(μL) 400、最大:500
クライオボックス Thermo Fisher Scientific ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1パック(4個)ほか
翌々日出荷 から 61日以内出荷
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
フルオロヌンクプレート Thermo Fisher Scientific ¥ 43,980~税込 ¥ 48,378~
1ケース(50本)ほか
5日以内出荷
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™ Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL) 200、最大:400 種別 フルオロヌンクプレート ウェル形状 平底 ウェル数 96 1ウェルの培養面積(cm2 ) 0.33
シリコナイズドチューブ Thermo Fisher Scientific ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1セット(250本)ほか
翌々日出荷
微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。
仕様 遠心耐性(Xg):30000 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) -80~+120
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1組(280個)ほか
翌々日出荷
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質 PS(USP Class Ⅵ準拠) 規格 細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み 滅菌 ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC) Thermo Fisher Scientific ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1組(7個)ほか
3日以内出荷
細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientific ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1袋(250個)ほか
翌々日出荷
微量なサンプルの回収に適しています。
凍結保存(-80℃)が可能です。
材質 PP(ポリプロピレン) 滅菌 未滅菌 耐熱温度(℃) -80~120 許容遠心力(G) 30000
イムノプレート用カバー Thermo Fisher Scientific ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1箱(100個)
63日以内出荷
イムノプレート用カバー
90mmペトリディッシュ 滅菌 1箱 20個×25包入 101シリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1箱(25包×20個)
63日以内出荷
表面無処理のペトリディッシュ、サイズは90 mm、材質はポリスチレンで、鏡面仕上げにより高い透明度を実現、微生物培養に適している、ガンマ線滅菌済、EN ISO 24998:2008に準拠して製造
クライオフレックス 15本 Thermo Fisher Scientific 12日以内出荷
クライオチューブを液体窒素内で保存する際に使用する保護カバーです。必要な長さにカットして使用できます。
材質 LDPE 全長 500mm アズワン品番 64-3208-49
Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入 Thermo Fisher Scientific ¥ 73,980税込 ¥ 81,378
1セット(50枚)
6日以内出荷
ウェル間のCV値5%未満再現性±10%以内ウェルのバックグラウンド0.005OD以内各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止しますウェル底面が平らなため、反応面積が大きい行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができますウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)
仕様 ●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付き アズワン品番 65-4342-35
CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入 Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様 ●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1 アズワン品番 67-2990-68
96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific 48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様 ●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):1200●ウェル形状:U底、直径7mm●高さ(mm):41.6●バーコード:あり●入数:50個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2 アズワン品番 67-2991-19
96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 9,599~税込 ¥ 10,559~
1個(5個)ほか
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
シーリングテープ 100個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様 ●シーリングテープ(-70℃~100℃)●色:透明●材質:PES/シリコン●スリット:なし●入数:100個入●Performance Level 1 アズワン品番 67-2990-76
CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様 ●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2 アズワン品番 67-2990-80
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様 ●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1 アズワン品番 67-2990-59
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 82,980税込 ¥ 91,278
1セット(5セット)
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様 ●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3 アズワン品番 67-2990-52
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1セット(24本)
4日以内出荷
培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトルフィルターユニットの受け器として利用できます
仕様 ●材質:(本体)ポリスチレン●容量:150mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511,FB12566512)に適合 アズワン品番 65-4343-41
Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 41,980~税込 ¥ 46,178~
1セット(100枚)
6日以内出荷
識別用の英数字コード付き積み重ねしやすいデザイン蒸発防止のために溝のあるデザインウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保Non-Pyrogenic
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(6パック×3個)
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
仕様 ●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番 65-4343-02
Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher Scientific 欠品中
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適ですタンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様 ●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダード アズワン品番 65-4342-42
KOVA(TM) Glasstic(TM) Thermo Fisher Scientific ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1セット(100パック)
6日以内出荷
Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
仕様 ●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10 アズワン品番 65-4342-14
96ウェル マイクロプレート ローボリューム 100μL V底 50個入 60180-P210シリーズ Thermo Fisher Scientific 48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様 ●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ローボリューム●ウェル容量(μL):100●ウェル形状:V底、直径5.6mm●高さ(mm):15●バーコード:なし●入数:50個入●Performance Level 2 アズワン品番 67-2991-29
384ウェルマイクロプレート ディープウェルプレート 300μL V底 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1個(48個)
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様 ●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:なし●入数:48個入●Performance Level 2 アズワン品番 67-2991-22
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
セルスクレーパー IWAKI(AGCテクノグラス) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~