カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(3)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(2)
- ケニス(88)
- アズワン(77)
- 三商(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- ALLSHENG(42)
- コーニング(27)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(15)
- ナリカ(15)
- FALCON(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- サンプラテック(12)
- NUNC(ヌンク)(9)
- サンダイヤ(9)
- スミロン(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ステム(7)
- PYREX(パイレックス)(7)
- ブランドをもっと見る

マイクロチューブストレージボックス
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1パック(4個)ほか3日以内出荷から61日以内出荷クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。材質ポリカーボネート
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥11,980~税込¥13,178~1ケース(12本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。キャップHDPE
マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ
Thermo Fisher Scientific¥3,598税込¥3,9581袋(10個×12袋)翌々日出荷8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます仕様8連キャップ(滅菌済)材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121℃アズワン品番1-9559-03
クライオバイアル
Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~1ケース(250個)ほか3日以内出荷8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE商品タイプ自立型
カラークライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981ケース(4本)3日以内出荷から4日以内出荷5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
フルオロヌンクプレート
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1ケース(50本)ほか4日以内出荷蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:4001ウェルの培養面積(cm2)0.33
96ディープウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥47,980~税込¥52,778~1ケース(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
ロック付マイクロチューブ
Thermo Fisher Scientific¥2,898~税込¥3,188~1セット(500個)ほか5日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1組(150個)ほか3日以内出荷表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
マイクロチューブ ロック付
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(500個)ほか翌々日出荷フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。材質PP(ポリプロピレン)
表面汚染除去剤
Thermo Fisher Scientific¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から12日以内出荷希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1箱(500本)ほか翌々日出荷から63日以内出荷液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。 大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6形状自立型規格DNase/RNaseフリー
クライオバイアル
Thermo Fisher Scientific¥22,980税込¥25,2781ケース(75個)3日以内出荷15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。容量(mL)15材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE寸法(Φ×mm)33.0×47商品タイプ自立型
組織培養ペトリディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1ケース(400本)ほか4日以内出荷浮遊細胞用。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
マイクロウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥53,980~税込¥59,378~1ケース(120本)当日出荷から4日以内出荷オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PPウェル形状U底ウェル数961ウェル当り容量(μL)400、最大:500
クライオボックス用ラック
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1個61日以内出荷クライオボックスを収納でき目的のボックスを簡単にフリーザーから取り出せます。
浮遊培養用マルチディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥41,980~税込¥46,178~1ケース(75本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
組織培養ペトリディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥33,980~税込¥37,378~1ケース(400本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
バイオアッセイディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1ケース(20本)ほか4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
マルチディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥74,980~税込¥82,478~1ケース(90本)ほか4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。外寸法(mm)86×128
ブリーザブルシーリングテープ
Thermo Fisher Scientific¥9,898税込¥10,8881ケース(50本)3日以内出荷マイクロプレート用シーリングテープ。γ線滅菌済。材質レイヨン外寸法(mm)143×83
シーリングテープ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781ケース(200本)7日以内出荷マイクロプレート用シーリングテープ。γ線滅菌済。材質ポリエステル外寸法(mm)133×79
マイクロウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。1ウェル当り容量(mL)0.2
トリプルフラスコ
Thermo Fisher Scientific¥75,980~税込¥83,578~1ケース(32本)5日以内出荷から6日以内出荷培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL
イムノプレート
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781セット(60枚)4日以内出荷ELISA用として作られた96ウェルプレートです。疎水性と親水性が混在する分子と高い親和性があります。検定付。材質:PS材質ポリスチレンウェル数961ウェル当り容量(μL)350結合方式M
イノキュレーティングニードル
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)6日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。色イエロー
イノキュレーティングループ
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(600本)4日以内出荷サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。
シリコナイズドチューブ
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1セット(250本)ほか3日以内出荷微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。付属品ブロックリフター仕様温度安定性:±0.5℃電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~130温度精度±0.5℃(at37℃)タイマー最大99時間59分
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥24,980~税込¥27,478~1組(280個)ほか3日以内出荷表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1組(7個)ほか3日以内出荷細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
エッジプレート2.0(細胞培養処理)
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)ほか3日以内出荷周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠容量(μL)最大400滅菌済ウェル数96
細胞培養ペトリディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,6781箱(500枚)3日以内出荷Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
コンパクトインキュベーター
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。付属品棚板×2質量(kg)7.2電源AC100V・50/60Hz内容積(L)18定格出力45W温度精度±0.2℃(37℃時)温度分布±1.2℃(37℃時)設定温度範囲17~40℃外寸法(mm)260×470×415アズワン品番2-1688-01庫内寸法(mm)180×290×310対流方式強制循環式