培養用品 :「小型培養器」の検索結果
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45
消費電力(W)130
電源(V)単相100
棚板数(枚)1
使用温度常温
安心の日本製で高品質!
卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。
軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg!
横型は2段積み重ねもできます。
本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。
培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。