培養用品 :「ウェルプレート」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープウェルプレート。96ウェル 角穴 V底。自動化システムでお使いいただけるデザインで、ウェルの深さ(1ウェル当たりの容量)だけが異なるプレートを揃えています。 さらに、種子および葉のゲノム研究専用にデザインされた抽出物を含まない医療グレードのポリマー製プレートもご利用いただけます。ポリプロピレン製。低抽出物のテスト済み。ウェル内の溶液をほぼ取り除いたり、部分的に回収したり、再懸濁を可能にするV底。ウエル内側にエッジがないため磁気ビーズ使用時の回収を促進。DNase, RNase free。ウェルごとにリムがあるのでヒートシールの接着が良好。フタ無。未滅菌。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:2.0ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.5×44.4mm●ウェル内寸:Φ8.25mm×39.9mm●色:ナチュラル●材質:P.P●適合マット:#219004 アズワン品番65-3763-95
1セット(4個×50枚)
289,800 税込318,780
4日以内出荷

ディープウェルプレート。96ウェル 角穴 V底。自動化システムでお使いいただけるデザインで、ウェルの深さ(1ウェル当たりの容量)だけが異なるプレートを揃えています。 さらに、種子および葉のゲノム研究専用にデザインされた抽出物を含まない医療グレードのポリマー製プレートもご利用いただけます。ポリプロピレン製。低抽出物のテスト済み。ウェル内の溶液をほぼ取り除いたり、部分的に回収したり、再懸濁を可能にするV底。ウエル内側にエッジがないため磁気ビーズ使用時の回収を促進。DNase, RNase free。ウェルごとにリムがあるのでヒートシールの接着が良好。フタ無。未滅菌。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:2.0ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.5×44.4mm●ウェル内寸:Φ8.25mm×39.9mm●色:ナチュラル●材質:P.P●適合マット:#219004 アズワン品番65-3763-94
1個(50枚)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個(50枚)ほか
88,980 税込97,878
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープウェルプレート。24wellノーマルタイプ10.0ml。24wellのディープウェルプレート用マット。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:10.0ml/1ウェル(マット使用時:9.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):85.47×127.76×44.04mm●ウェル内寸(W×D×H):17.12×17.12×42.08mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3778-46
1セット(4個×25枚)
519,800 税込571,780
4日以内出荷

ディープウェルプレート。24well ノーマルタイプ 10.0ml。24wellのディープウェルプレート用マット。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:10.0ml/1ウェル(マット使用時:9.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):85.47×127.76×44.04mm●ウェル内寸(W×D×H):17.12×17.12×42.08mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3778-45
1個(25枚)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ディープウェルプレート。384ウェル 角穴 V底。ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。高密度サンプルの収集/保存。液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン。非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能。ANSI / SBS仕様に準拠。フタ無。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃
1個(48枚)ほか
109,800 税込120,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープウェルプレート。360013対応マット〈ピアス式〉。360013専用マット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●形状:角型●寸法(W×D):127.5×85.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
1個(100枚)ほか
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープウェルプレート。384ウェル角穴V底。ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。高密度サンプルの収集/保存。液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン。非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能。ANSI/SBS仕様に準拠。フタ無。滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃ アズワン品番65-3764-02
1セット(4個×48枚)
539,800 税込593,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。48ウェルプレート。PorvairSciences社の48ウェルマイクロプレートは、ほとんどのろ過用途に適した幅広い用途に使用できるフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:HDPE●ポアサイズ:10-20μm●ドリップディレクター:ロング(2.67mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:48●ウェル形状:四角●1ウェルサイズ(WxD):17.00x8.00mm●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●容量(推奨容量)/1ウェル:5ml(4.6ml)●フィルター表面積:126.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-42
1セット(4個×25枚)
1,098,000 税込1,207,800
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。48ウェルプレート。PorvairSciences社の48ウェルマイクロプレートは、ほとんどのろ過用途に適した幅広い用途に使用できるフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:HDPE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.67mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:48●ウェル形状:四角●1ウェルサイズ(WxD):17.00x8.00mm●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x68.33mm●容量(推奨容量)/1ウェル:7.5ml(6.6ml)●フィルター表面積:126.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3779-18
1セット(4個×15枚)
1,198,000 税込1,317,800
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,300μl。PorvairSciences社の96ウェル、300μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ガラスファイバー●ポアサイズ:1.0μm●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.63mm、127.76x85.47x14.35mm●容量/1ウェル:300μl●フィルター表面積:22.96mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3779-14
1セット(4個×50枚)
999,800 税込1,099,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,300μl。PorvairSciences社の96ウェル、300μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ガラスファイバー●ポアサイズ:1.2μm●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.63mm、127.76x85.47x14.35mm●容量/1ウェル:300μl●フィルター表面積:22.96mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
1個(50枚)ほか
199,800 税込219,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,300μl。PorvairSciences社の96ウェル、300μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ポリプロピレン●ポアサイズ:0.45μm●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.63mm、127.76x85.47x14.35mm●容量/1ウェル:300μl●フィルター表面積:22.96mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3779-12
1セット(4個×50枚)
999,800 税込1,099,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,2ml。PorvairSciences社の96ウェル、2ml/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.95mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径8.23mm、127.76x85.47x44.04mm●容量/1ウェル:2.0ml●フィルター表面積:23.0mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3779-20
1セット(4個×25枚)
999,800 税込1,099,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,800μl。PorvairSciences社の96ウェル、800μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ガラスファイバー●ポアサイズ:0.7μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ7.00mm、127.76x85.47x30.61mm●容量/1ウェル:800μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
1個(25枚)ほか
209,800 税込230,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,2ml。PorvairSciences社の96ウェル、2ml/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:HDPE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.67mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径8.23mm、127.76x85.47x44.04mm●容量/1ウェル:2.0ml●フィルター表面積:61.0mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-58
1セット(4個×25枚)
1,098,000 税込1,207,800
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,400μl。PorvairSciences社の96ウェル、400μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ポリプロピレン●ポアサイズ:0.45μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.24mm、127.76x85.47x19.74mm●容量/1ウェル:400μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-56
1セット(4個×25枚)
649,800 税込714,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,800μl。PorvairSciences社の96ウェル、800μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:10~20μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ7.00mm、127.76x85.47x30.61mm●容量/1ウェル:800μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-44
1セット(4個×25枚)
939,800 税込1,033,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,400μl。PorvairSciences社の96ウェル、400μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:Hydrophilic PVDF●ポアサイズ:0.45μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.24mm、127.76x85.47x19.74mm●容量/1ウェル:400μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-70
1セット(4個×25枚)
749,800 税込824,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,800μl。PorvairSciences社の96ウェル、800μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ガラスファイバー●ポアサイズ:1.0μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ7.00mm、127.76x85.47x30.61mm●容量/1ウェル:800μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-64
1セット(4個×25枚)
939,800 税込1,033,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,800μl。PorvairSciences社の96ウェル、800μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:Hydrophilic PVDF●ポアサイズ:0.45μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ7.00mm、127.76x85.47x30.61mm●容量/1ウェル:800μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-62
1セット(4個×25枚)
999,800 税込1,099,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,400μl。PorvairSciences社の96ウェル、400μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.24mm、127.76x85.47x19.74mm●容量/1ウェル:400μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-68
1セット(4個×25枚)
749,800 税込824,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,800μl。PorvairSciences社の96ウェル、800μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ポリプロピレン●ポアサイズ:0.45μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ7.00mm、127.76x85.47x30.61mm●容量/1ウェル:800μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-54
1セット(4個×25枚)
939,800 税込1,033,780
93日以内出荷

テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
1個(100枚)ほか
109,800 税込120,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色プレートは発光リーダーのシグナルを最大化。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
1個(100枚)ほか
179,800 税込197,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストプレート ポリスチレン製〈色付〉。Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
1個(100枚)ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm アズワン品番65-3759-96
1セット(4個×100枚)
729,800 税込802,780
7日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。384ウェル、140μl。PorvairSciences社の384ウェル、140μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:UHMW PE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(3.12mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:384●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径3.73mm、127.76x86.47x14.35mm●容量/1ウェル:140μl●フィルター表面積:7.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3779-42
1セット(4個×10枚)
749,800 税込824,780
93日以内出荷

フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。384ウェル、140μl。PorvairSciences社の384ウェル、140μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ガラスファイバー●ポアサイズ:0.7μm●ドリップディレクター:ロング(3.12mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:384●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):口径3.73mm、127.76x86.47x14.35mm●容量/1ウェル:140μl●フィルター表面積:7.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3779-40
1セット(4個×10枚)
649,800 税込714,780
93日以内出荷

テストプレート ポリプロピレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:270μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.9mm×9.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-65
1個(100枚)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

テストプレート ポリプロピレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-08
1個(100枚)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

テストプレート ポリプロピレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-69
1個(100枚)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:270μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.9mm×9.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-66
1セット(4個×100枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-70
1セット(4個×100枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌
仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-09
1セット(4個×100枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-11
1セット(4個×100枚)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-72
1セット(4個×100枚)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:270μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.9mm×9.8mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-68
1セット(4個×100枚)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

テストプレート ポリスチレン製 HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅
仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:220μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.1mm×10.0mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-71
1個(100枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉。96ウェル。底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用。フタなし。未滅菌
仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3762-15
1セット(4個×100枚)
639,800 税込703,780
93日以内出荷