培養用品 :「マイク 殺菌」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
商品豆知識
UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用。内部の視認性の高い高透明度チューブ。書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能。対応温度範囲: -80℃~+120℃
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)1.5
滅菌非滅菌
入数500
関連資料(0.9MB)
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。