カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- FALCON
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(672)
- Thermo Fisher Scientific(297)
- Simport(264)
- アズワン(218)
- コーニング(210)
- TPP(209)
- WATSON(160)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(101)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(78)
- AXYGEN(68)
- EVER GREEN(61)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る

セルカルチャープレート
FALCON¥25,980~税込¥28,578~1箱(1枚×50袋)ほか当日出荷から12日以内出荷ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。材質PS(ポリスチレン)
コニカルチューブ
FALCON¥19,980~税込¥21,978~1セット(48本)ほか12日以内出荷から95日以内出荷PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。滅菌γ滅菌済み
ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ
FALCON¥29,980~税込¥32,978~1箱(12個)ほか4日以内出荷ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。材質ポリスチレン(本体)タイプマルチフラスコ ベントキャップタイプ滅菌ガンマ線照射済
セルカルチャーインサート
FALCON¥23,980~税込¥26,378~1箱(48個)4日以内出荷滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。材質PET滅菌済包装個別ブリスターパック
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)
FALCON¥29,980~税込¥32,978~1袋(20本×5袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
セルスクレーパー ブレード / 25cm ポリスチレンハンドル
FALCON¥33,980~税込¥37,378~1箱(100個)10日以内出荷から102日以内出荷改良されたFalconセルスクレーパーは様々な培養容器において培養表面への最大限の接触を提供するように考えられたデザインです。縦横方向へ、うね(模様)を付けたポリスチレン製のハンドルは、細胞を掻き取る際に、より良いコントロールが得られる硬さになっています。ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性は、フラスコやローラーボトルのネック部分にアクセスしやすいように改良しました。柔軟性に優れた熱可塑性エラストマー(TPE)ブレードの旋回軸(ピボット)は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。目的に応じたブレードとハンドルの長さを選べるように4種類のセルスクレーパーを用意しています。ピールオープンタイプで、メディカルスタイルの無菌処理個別パッケージ包装で提供します。ブレードは培養表面から細胞を取り除くために適した角度を備えています。
セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付き 1箱 25枚×4パック入
FALCON1箱(4パック×25枚)欠品中クリスタルグレードのポリスチレンを使用しています。滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。ピールオープン メディカルスタイル包装は開封が容易で、プレート取り出し時の誤操作によるコンタミネーションを防止します。自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。仕様プレート色:透明 フタ:あり ウェル底形状:平底 1ウェルの培地容量:40 - 275 μL 入数:100枚アズワン品番65-3364-56
セルカルチャースライド
FALCON¥24,499税込¥26,9491組(24個)4日以内出荷顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。付属品リムーバー4個材質PS(ポリスチレン)滅菌済
ディッシュ
FALCON¥19,980税込¥21,9781ケース(200個)6日以内出荷独自の窒素含有細胞培養表面処理。多くの初代細胞または細胞株の付着、増殖、成長を促進します。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。仕様フタ付き寸法(mm)35×10培養面積(cm2)9.6
セルカルチャーディッシュ
FALCON¥36,980~税込¥40,678~1ケース(500本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
96ウェルマイクロプレート
FALCON¥13,980税込¥15,3781ケース(50本)4日以内出荷96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。仕様U底容量(μL)300滅菌非滅菌包装形態(枚数×包)0.25
セルカルチャーフラスコ 600mL プラグシールキャップ スラントネック イージーアクセス
FALCON¥41,980税込¥46,1781ケース(5個×8パック)7日以内出荷容量(mL)600アズワン品番62-2189-57
ベントキャップタイプ フラスコ 800mL スラントネック 353139タイプ
FALCON¥35,980税込¥39,5781ケース(5個×6パック)7日以内出荷容量(mL)800アズワン品番62-2186-71
セルスクレーパー 30mm ブレード / 40cm ポリスチレンハンドル
FALCON¥51,980税込¥57,1781ケース(1個×100パック)13日以内出荷サイズ(cm)40サイズ(mm)30アズワン品番62-2186-58
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
FALCON¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。材質PS滅菌済み材質(キャップ)ポリエチレン滅菌方法γ線
HTSマルチウェルインサート96ウェル1μm スクウェアウェル アングルボトムプレートおよびフタ付き
FALCON¥199,800税込¥219,7801ケース(5個×1パック)5日以内出荷仕様サイズ(μm):1アズワン品番62-2187-11