カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FALCON
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,472)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ADVANTEC(1,591)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(870)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る
特価

コニカルチューブ(遠心分離用)
FALCON¥19,980~税込¥21,978~1箱(48本)ほか当日出荷から12日以内出荷最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。滅菌γ線滅菌済
ラウンド(丸底)チューブ
FALCON¥15,980~税込¥17,578~1箱(1000本)ほか翌々日出荷から63日以内出荷研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛
FALCON¥9,998~税込¥10,998~1ケース(200本)ほか4日以内出荷から12日以内出荷1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。規格パイロジェンフリー
ピペット アドバンテージタイプ
FALCON¥21,980~税込¥24,178~1箱(200袋×1本)ほか当日出荷から12日以内出荷目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
セルカルチャープレート
FALCON¥25,980~税込¥28,578~1箱(1枚×50袋)ほか当日出荷から12日以内出荷ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。材質PS(ポリスチレン)
プラスチック製ピペット
FALCON¥20,980~税込¥23,078~1組(200本)ほか4日以内出荷から31日以内出荷細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌済目盛仕様マイナス目盛:あり
コニカルチューブ
FALCON¥19,980~税込¥21,978~1セット(48本)ほか3日以内出荷から95日以内出荷PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。滅菌γ滅菌済み
セルカルチャースライド
FALCON¥24,499税込¥26,9491組(24個)4日以内出荷顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。付属品リムーバー4個材質PS(ポリスチレン)滅菌済
セルカルチャーインサート
FALCON¥23,980~税込¥26,378~1箱(48個)4日以内出荷滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。材質PET滅菌済包装個別ブリスターパック
トランスファーピペット
FALCON¥15,980~税込¥17,578~1ケース(1000個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷極めて丈夫なワンピースポリエチレン。1ml及び2mlの目盛入り。容量(mL)3
ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ
FALCON¥29,980~税込¥32,978~1箱(12個)ほか4日以内出荷ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。タイプマルチフラスコ ベントキャップタイプ滅菌ガンマ線照射済材質ポリスチレン(本体)
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)
FALCON¥29,980~税込¥32,978~1袋(20本×5袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
セルスクレーパー ブレード / 25cm ポリスチレンハンドル
FALCON1箱(100個)欠品中改良されたFalconセルスクレーパーは様々な培養容器において培養表面への最大限の接触を提供するように考えられたデザインです。縦横方向へ、うね(模様)を付けたポリスチレン製のハンドルは、細胞を掻き取る際に、より良いコントロールが得られる硬さになっています。ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性は、フラスコやローラーボトルのネック部分にアクセスしやすいように改良しました。柔軟性に優れた熱可塑性エラストマー(TPE)ブレードの旋回軸(ピボット)は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。目的に応じたブレードとハンドルの長さを選べるように4種類のセルスクレーパーを用意しています。ピールオープンタイプで、メディカルスタイルの無菌処理個別パッケージ包装で提供します。ブレードは培養表面から細胞を取り除くために適した角度を備えています。
コニカルチューブ用 スクリューキャップ 50mLコニカルチューブ用 1箱 50個×20パック入
FALCON1箱(20パック×50個)欠品中50mLコニカルチューブ用のキャップです。ポリエチレン製のフラットトップのスクリューキャップは片手での操作が可能で、キャップ上面を書き込み用スペースとして使用可能です。特別注文品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。仕様●材質:ポリエチレン●遠心強度:●ノンパイロジェン●RNase/DNaseフリー●滅菌済み●入り数:1箱(50個/袋×20)●遠心分離用アズワン品番65-3364-67
セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付き 1箱 25枚×4パック入
FALCON1箱(4パック×25枚)欠品中クリスタルグレードのポリスチレンを使用しています。滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。ピールオープン メディカルスタイル包装は開封が容易で、プレート取り出し時の誤操作によるコンタミネーションを防止します。自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。仕様プレート色:透明 フタ:あり ウェル底形状:平底 1ウェルの培地容量:40 - 275 μL 入数:100枚アズワン品番65-3364-56
ディッシュ
FALCON¥19,980税込¥21,9781ケース(200個)6日以内出荷独自の窒素含有細胞培養表面処理。多くの初代細胞または細胞株の付着、増殖、成長を促進します。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。仕様フタ付き寸法(mm)35×10培養面積(cm2)9.6
バルクパッケージピペット
FALCON¥58,980税込¥64,8781ケース(1000個)4日以内出荷個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。容量(mL)2目盛(mL)0.01、拡張目:0.8材質ポリスチレン色グリーン滅菌滅菌済包装形態(本数×包)25×40
セルカルチャーディッシュ
FALCON¥36,980~税込¥40,678~1ケース(500本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
アスピレーティングピペット
FALCON¥11,980税込¥13,1781ケース(200個)4日以内出荷あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。容量(mL)5材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
96ウェルマイクロプレート
FALCON¥13,980税込¥15,3781ケース(50本)4日以内出荷96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。容量(μL)300仕様U底滅菌非滅菌包装形態(枚数×包)0.25
セルカルチャーフラスコ 600mL プラグシールキャップ スラントネック イージーアクセス
FALCON¥41,980税込¥46,1781ケース(5個×8パック)7日以内出荷容量(mL)600アズワン品番62-2189-57
ベントキャップタイプ フラスコ 800mL スラントネック 353139タイプ
FALCON¥35,980税込¥39,5781ケース(5個×6パック)7日以内出荷容量(mL)800アズワン品番62-2186-71
セルスクレーパー 30mm ブレード / 40cm ポリスチレンハンドル
FALCON¥51,980税込¥57,1781ケース(1個×100パック)13日以内出荷サイズ(cm)40サイズ(mm)30アズワン品番62-2186-58
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品