培養用品 :「濃度計測器」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
関連キーワード
商品豆知識
マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。
60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。
わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。
計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
電源充電式(USBポートからの充電)
必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。