培養用品 :「細胞計算盤」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。