インキュベーター内用シェーカーOPTIMA翌々日出荷
CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3