絞り込み
ブランド
  • OPTIMA
  • モノタロウ(2)
  • ケニス(87)
  • アズワン(79)
  • 三商(75)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • ALLSHENG(42)
  • コーニング(27)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(15)
  • ナリカ(15)
  • FALCON(13)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • サンプラテック(12)
  • NUNC(ヌンク)(9)
  • サンダイヤ(9)
  • スミロン(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • ステム(7)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVトランスイルミネーター OPTIMA

    UVトランスイルミネーター

    OPTIMA
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。
    ピーク波長(nm)312/365放電管8W×11本
  • インキュベーター内用シェーカー OPTIMA

    インキュベーター内用シェーカー

    OPTIMA
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
    仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3
  • インキュベーター内用シェーカー用 オプション OPTIMA

    インキュベーター内用シェーカー用 オプション

    OPTIMA
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合OS-762
培養用品