培養用品 :「浮遊細胞用フラスコ」の検索結果

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1ケース(5個×5包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留、コンタミネーションの心配がありません。USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養で、従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており、調節不要です。独自のデザインで取り付けられたマグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。
容量(mL)500 高さ(mm)203 アズワン品番3-3634-25 直径(mm)87
1箱(12個)
149,800 税込164,780
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング