降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。
インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。
薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。
タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。
この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。