絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(859)
  • Thermo Fisher Scientific(297)
  • Simport(265)
  • アズワン(248)
  • TPP(209)
  • コーニング(201)
  • WATSON(184)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(148)
  • TGK(東京硝子器械)(132)
  • Porvair(122)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • ケニス(104)
  • GVS(91)
  • Celltreat(76)
  • AXYGEN(67)
  • サンプラテック(66)
  • EVER GREEN(61)
材質
  • アルミ(2)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフロート 三商チューブフロート三商
439税込483
1個ほか
当日出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
腰高シャーレー 焼口 三商腰高シャーレー 焼口三商(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペトリーシャーレー 三商ペトリーシャーレー三商(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
血球計算用カバーグラス 三商血球計算用カバーグラス三商
1,698税込1,868
1セット(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
キャピラリーチューブ 三商キャピラリーチューブ三商
4,098税込4,508
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
NMRサンプルチューブ 外径5 三商NMRサンプルチューブ 外径5三商
5,998税込6,598
1個(10本)
欠品中
ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
バクテリア計算盤 三商バクテリア計算盤三商(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ三商
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリエチレン
5mlサンプリングチューブ 三商5mlサンプリングチューブ三商
5,498税込6,048
1セット(250個)
当日出荷
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL)5
NMRサンプルチューブ 5mm 三商NMRサンプルチューブ 5mm三商(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷
外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
マイクロチューブ  1.5ml 三商マイクロチューブ 1.5ml三商
3,898税込4,288
1袋(1000本)
当日出荷
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
コロニーカウンターペン 三商コロニーカウンターペン三商
8,998税込9,898
1個
当日出荷
フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
質量(g)約20電源LR41ボタン電池1個表示デジタル5桁(0~99999)表示外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×19×19
セパラピッドマイクロチューブS 三商セパラピッドマイクロチューブS三商
59,980税込65,978
1セット(600個)
欠品中
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5
PFAペトリ皿 三商PFAペトリ皿三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
モールド一体成型品。内部底は平ら。段重ねできるように底の外側は内径にあわせて5mm小さくなっています。
ステンレスシャーレ 三商ステンレスシャーレ三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質SUS304
ペトリシャーレー 90mmA 三商ペトリシャーレー 90mmA三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ケーン 三商ケーン三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
長さ(cm)29
インキュベーター 三商インキュベーター三商
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
アルミホイルシャーレ 三商アルミホイルシャーレ三商
3,398税込3,738
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ミニP型シャーレ 三商ミニP型シャーレ三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
身の高さ(mm)12
キャピラリーチューブ長尺 三商キャピラリーチューブ長尺三商
9,898税込10,888
1セット(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
形状両端切り誤差(mm)内径:±0.05、全長:±1.0
ガラス角形シャーレ 三商ガラス角形シャーレ三商
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
材質ガラス寸法(mm)127.5×85×20H
摺合せシャーレ 三商摺合せシャーレ三商
8,198税込9,018
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)90×45全高(mm)50(フタを含む)身の外径×高さH(mm)90×40身の寸法(mm)内径75×深さ36
Hペトリシャーレー 焼口 三商Hペトリシャーレー 焼口三商
2,190税込2,409
1個
4日以内出荷
クールインキュベーター 三商クールインキュベーター三商
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂質量(kg)12容量(L)25電源AC100V 50/60Hz 98W温度範囲(℃)3~45温度精度±0.5℃(無負荷時)温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
手動式ターンテーブル 三商手動式ターンテーブル三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
手動で回すだけで操作、スプレーディングが簡単にできます。鋳鉄製。
テーブル内径(Φmm)94
昆虫飼育用ディッシュ 三商昆虫飼育用ディッシュ三商
51,980税込57,178
1セット(200個)
4日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PS寸法(mm)100×40
カクハンチューブ 三商カクハンチューブ三商
18,980税込20,878
1セット(500個)
7日以内出荷
突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。
材質PP遠心強度6000xg
5mlプレップチューブ 三商5mlプレップチューブ三商
5,598税込6,158
1セット(250個)
4日以内出荷から7日以内出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
NMRサンプルチューブ 5mm用PTFEキャップ 三商NMRサンプルチューブ 5mm用PTFEキャップ三商
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
熱や薬品に耐久性があります。
材質PTFE
NMRサンプルチューブ用 PEキャップ 三商NMRサンプルチューブ用 PEキャップ三商
1,598税込1,758
1セット(10個)
4日以内出荷
種別5Φ用
ウェルパッド(96ウェル用) 三商ウェルパッド(96ウェル用)三商
3,998税込4,398
1セット(50枚)
7日以内出荷
ウェルパッドは、96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です。間違いを防ぎ作業が速くなります。
ウェルスタンド2 三商ウェルスタンド2三商
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
マイクロプレートの角度調整が自由にできるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
ウェルスタンド 三商ウェルスタンド三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ウェルスタンドはマイクロプレートを30°傾けるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
ウェルオリエンターステッカー 三商ウェルオリエンターステッカー三商
8,998税込9,898
1セット(50枚)
7日以内出荷
マイクロプレートの底に貼り付けてウェルの標識に。台紙の真ん中に切れ目があり、貼り付けも簡単です。
ウェルオリエンター 三商ウェルオリエンター三商
5,998税込6,598
1セット(4枚)
7日以内出荷
A1、B1…が印刷されたプラスチックカードです。マイクロプレートの下にセットしてお使い下さい。
セパラピッドチューブS 三商セパラピッドチューブS三商
59,980税込65,978
1セット(600個)
11日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)9材質PET寸法(mm)Φ16×104
セパラピッドチューブミニS 三商セパラピッドチューブミニS三商
57,980税込63,778
1セット(600個)
16日以内出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
容量(mL)3材質PP寸法(mm)Φ12×72
アルミホイルシャーレ 三商アルミホイルシャーレ三商
7,598税込8,358
1セット(200個)
7日以内出荷
約13mmの持ち手付です。
材質アルミ容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)60×54×16
アルマイトシャーレー 三商アルマイトシャーレー三商
759税込835
1個
7日以内出荷
培養用品